カテゴリ
- 電動工具(270)
- 充電式冷温庫(4)
- 締付/穴あけ(充電工具)(60)
- バッテリー(8)
- 切断(37)
- 充電式クリーナー(7)
- 充電式マルチツール(2)
- 作業工具(196)
- 電動ドリル用(52)
- ビット(51)
- 制御機器(9,932)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,469)
- 空調・照明・電設資材(1,002)
- 自動車純正部品(798)
- メカニカル部品(775)
- 電気材料(654)
- 測定用品(629)
- パソコン/周辺機器(502)
- 農業機械(462)
- バイク純正部品(225)
- 船舶用品・漁業資材(197)
- 家電(197)
- 科学研究・開発用品(193)
- 配管・水廻り設備部材(170)
- 切削工具(144)
- FA担当者のオススメ新商品(141)
- 自動車補修部品(105)
- 整備工具・収納(99)
- 機構部品(98)
- ポンプ・送風機・電熱機器(91)
- 学童・教育用品(85)
- 溶接用品(75)
- 梱包用品(66)
- 作業服(57)
- バッテリー・電装(56)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 建築金物(48)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- バイク部品(45)
- カー用品(43)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 防犯用品(32)
- 医療(32)
- 農業・園芸資材(32)
- 塗料(30)
- 清掃用品(29)
- オフィス家具(29)
- エンジン工具(29)
- 厨房用品(25)
- 研磨材(25)
- トラック用品・パーツ(25)
- 防災用品(23)
- クリーンルーム用品(23)
- トラック純正部品(22)
- 空圧工具(22)
- タイヤ・足回り(19)
- 卓上消耗品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 安全用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 事務用品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 完成車(13)
- 物流用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- 住設機器(11)
- 保管用品(10)
- 安全標識(10)
- テープ(8)
- 日用品(8)
- 安全保護具(7)
- 自転車部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 食品・飲料(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 救急・衛生(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
保証期間
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(161)
- KTC(9)
- ANEX(14)
- オグラ(15)
- CKD(321)
- KEMET(273)
- Lumberg Automation(292)
- onsemi(275)
- Panasonic(パナソニック)(863)
- RS PRO(1,281)
- SMC(3,054)
- Texas Instruments(309)
- TRACO POWER(434)
- VISHAY(329)
- WURTH ELEKTRONIK(366)
- XP POWER(268)
- フエニックス・コンタクト(280)
- ホンダ(447)
- 三菱電機(624)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「40v」の検索結果

黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)
ANEX(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)ほか当日出荷高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。先端サイズ+2両頭機能両頭
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット
ベストツール¥529~税込¥582~1個当日出荷ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
インパクトフックヘッド40V
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷右手・左手兼用のインパクトフックです。 作業性と安定性のヘッドタイプです。 一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。適合機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用材質フック部分:スチール サイドバー:ステンレスタイプ右手・左手兼用
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)115差込角(mm)6.35
40V 充電式マルチツール
マキタ¥88,980税込¥97,8781台当日出荷質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
40V対応 ビット差替式パワーソケット
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
CM Series(CM2B40V)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
40Vコードレスパンチャー
オグラ¥289,800~税込¥318,780~1台翌日出荷から3日以内出荷待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)123差込角(mm)6.35
40Vコードレスパンチャー
オグラ¥369,800~税込¥406,780~1台翌日出荷から3日以内出荷待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター外形寸法D(mm)423外形寸法W(mm)138外形寸法H(mm)345最大奥行(mm)50穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40Vコードレス鉄筋カッター
オグラ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")切断速度D19(SD490):3.4秒
40V 充電式オービタルサンダ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V
工進(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40パーツリストあり
L Series(LEJS40V6B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
40V 充電式ランダムオービットサンダ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V
ベン¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.51充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V
JST(日本圧着端子製造)¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)54.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数40シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40V-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約281充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A
東芝¥29税込¥321個3日以内出荷用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応
ロジック¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応![40V対応インパクトソケット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919707-260121-02.jpg)
40V対応インパクトソケット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷Wナット対応のナットが落下しにくい奥行設計のソケット材質シャンク(六角軸部):Cr-Mo-V鋼/ソケット:Cr-V鋼寸法(mm)17
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥369税込¥4061袋(10個)翌々日出荷仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)23幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40V-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ハイビジョン液晶テレビ 40V型 V35Sシリーズ
REGZA¥63,980税込¥70,3781台9日以内出荷付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】14W(同時駆動)、メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個質量(kg)5.0/4.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)78 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)66省エネ基準達成率(%)124 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)89.8×54.1×18.6(スタンド付き)![40V対応インパクトソケット 足場用 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919698-260121-02.jpg)
40V対応インパクトソケット 足場用
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷Wナット対応のナットが落下しにくい奥行設計のソケット仕様足場用材質シャンク(六角軸部):Cr-Mo-V鋼/ソケット:Cr-V鋼寸法(mm)17![40V対応インパクトソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70920057-260121-02.jpg)
40V対応インパクトソケットセット
トップマン[工具・金物]¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷売れ筋サイズが3本セットセット内容(mm)17/19/21材質シャンク(六角軸部):Cr-Mo-V鋼/ソケット:Cr-V鋼セット数3本組
PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)
インフィニオン¥289税込¥3181個3日以内出荷OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFETその他【資格】AEC-Q101消費電力(W)58抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082ピン数(ピン)3ピン動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-252 (DPAK)実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
...
































![40V対応インパクトソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919707-260121-02.jpg)





![40V対応インパクトソケット 足場用 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919698-260121-02.jpg)
![40V対応インパクトソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70920057-260121-02.jpg)