他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)
最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")
切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)40
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース
質量(kg)4.2(バッテリ含)
電圧(V)40
関連資料(4.85MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)0.45
使用温度範囲(℃)0~+45
充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387
質量(g)960
消費電力(W)198
充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)40MAX
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
バッテリー電圧(V)40
関連資料メーカーチラシ(4.06MB)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工26
穴あけ能力(mm) コンクリート20
バッテリー容量(Ah)2.5(×2)
バッテリー電圧(V)40
充電時間(分)約19(実用充電)、約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1350
関連資料(3.89MB)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石径(Φmm)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)MAX40
砥石取付穴径(Φmm)22.23
充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料(4.04MB)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。
18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。
同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。
質量(kg)0.55
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-09
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き
バッテリー電圧(V)40
関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回
付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2
モーター直流ブラシレスモーター
充電時間(分)約28(冷却時間を除く)
穴の形状丸穴/長穴
使用充電器DC40RA
最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)40
充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石径(Φmm)125
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)MAX40
砥石取付穴径(Φmm)22.23
充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料(4.04MB)
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
AC機以上のハイパワー&高能率
コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応
ソフトスタート
ロックオン・オフ機能
再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)
質量(kg)5.9(BL4040装着時)
電圧(V)直流35(40max)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235
ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240
1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード