「45srf22」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(137件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から91日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション平ベルト従動ローラーイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(29件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)テンショナーベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)(104件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ベアリング入シーブ スリーエッチベアリング入シーブスリーエッチ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・VアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
オートテンショナ バンドー化学オートテンショナバンドー化学(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220YBOURNS
5,998税込6,598
1セット(100個)
7日以内出荷
バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら