カテゴリ
- メカニカル部品(3,643)
- 切削工具(1,955)
- 配管・水廻り設備部材(1,496)
- 制御機器(1,219)
- 機構部品(1,071)
- 物流用品(800)
- 作業工具(786)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(777)
- 科学研究・開発用品(741)
- 空調・照明・電設資材(736)
- ねじ・ボルト・釘(696)
- 卓上消耗品(525)
- 測定用品(502)
- 建築金物(493)
- 厨房用品(409)
- 事務用品(287)
- テープ(257)
- 電気材料(252)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- パソコン/周辺機器(228)
- バイク部品(213)
- 塗装・養生・内装用品(202)
- 油圧機器・油圧ホース(197)
- 安全保護具(187)
- 店舗什器・備品(160)
- 学童・教育用品(153)
- 自転車部品(141)
- 研磨材(128)
- 医療(122)
- 保管用品(119)
- 船舶用品・漁業資材(118)
- 家電(108)
- オフィス家具(99)
- 防犯用品(81)
- 清掃用品(78)
- 電動工具(75)
- 安全標識(66)
- 安全用品(62)
- 農業・園芸資材(61)
- 自動車補修部品(60)
- 農具(59)
- バイク純正部品(50)
- 測量用品(土木/建設)(48)
- 梱包用品(43)
- 建材・エクステリア(43)
- 日用品(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- ヘルスケア(40)
- 整備工具・収納(39)
- カー用品(38)
- トラック輸送・安全用品(38)
- 縫製用品(38)
- 溶接用品(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 農業機械(25)
- 空圧工具(25)
- 介護用品(21)
- 作業服(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 防災用品(20)
- 理美容(19)
- クリーンルーム用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 測定関連サービス(16)
- 自動車純正部品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- バッテリー・電装(13)
- 救急・衛生(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 洗車・清掃(9)
- 手袋(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 住設機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 進物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(128)
- Igus(イグス)(432)
- IKO(日本トムソン)(145)
- KANA(片山チエン)(792)
- NACHI(不二越)(138)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
- NTN(エヌティーエヌ)(120)
- OSG(オーエスジー)(219)
- RS PRO(327)
- SMC(272)
- TRUSCO(193)
- アズワン(124)
- エスコ(619)
- オザック精工(200)
- プロトブレンボ(123)
- リケン(115)
- 三木プーリ(268)
- 大阪魂(523)
- 未来工業(114)
- 水本機械製作所(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

プレミアムチューブ仏式48mm
IRC(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm
ステンレス ハンガーユニットD型 48mm×48mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9718材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)82寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)50寸法B(mm)47寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)48寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15


WORKベルト48mm
侍BLACK(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ベルト幅(mm)48ウエスト(cm)70~110RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンガープレート 48mm×48mm
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)39寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法D(mm)2寸法W(mm)48寸法h(mm)9寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15
OPPテープ(幅48mm×100m)
ASR¥1,798~税込¥1,978~1個(6巻)ほか当日出荷から5日以内出荷透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.048
48mm カムバックル
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310使用荷重(kg)1200材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
WORKベルトL48mm
侍BLACK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)色黒ベルト幅(mm)48ウエスト(cm)70~140RoHS指令(10物質対応)対応![78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755258-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-94材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容挟み込み注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
48mm 作業ベルト(ネイビー)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。エスコ品番EA924A-7材質ポリプロピレンベルト色ネイビー寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100
48mm 作業ベルト(モスグリーン)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。エスコ品番EA924A-6材質ポリプロピレンベルト色モスグリーン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100


ワンタッチベルト48mm
TAKAGI(高儀)¥779税込¥8571本翌日出荷摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200バックルポリアセタール材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2
BXベルト 48mm
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891本4日以内出荷YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン色紫ドット質量(g)200タイプレギュラーベルト幅(mm)48調整範囲(mm)ベルト:600~1000サイズ(mm)100×48×15![78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755267-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-95材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容レーザー注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
48mm 作業ベルト(ブラック)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。エスコ品番EA924A-8材質ポリプロピレンベルト色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100
超強力マグネットフック2WAY 48mm
サンケーキコム¥4,798税込¥5,2781個当日出荷2WAYフックの使分けができるので様々な用途に使えます!専用マグネット取外し棒で簡単取外し可能。プロが認める圧倒的な吸着力!材質ネオジオ磁石・スチール色シルバー幅(cm)4.8耐荷重(g)【側面】13000、【垂直】65000
48mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA628RS-748材質鉄サイズ17.2×57.5質量(g)9.9種類リンク線径(Φmm)3.5表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×50適合バンド幅(mm)48サイズ(mm)17.2×57.5![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-91材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲-20℃/+80℃
48mm パドロック(防滴型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ロックキー式ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
PPワンタッチベルト48mm
KAKURI¥1,898税込¥2,0881本当日出荷特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)48全長(mm)1300![78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755233-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-92材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容高温注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755258-180226-02.jpg)








![78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755267-180226-02.jpg)














![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)


![78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755233-180226-02.jpg)