カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(67)
- フォークリフト用電球・LED(11)
- フォークリフト用配線・ハーネス(12)
- フォークリフト用電球(6)
- 制御機器(2,370)
- 変圧・変換(516)
- リレー(349)
- 電球(1)
- 防犯用品(99)
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用(3)
- トラック用品・パーツ(32)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(23)
- トラック用交換電球(1)
- 空調・照明・電設資材(214)
- 用途別電球(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- パソコン/周辺機器(282)
- 自動車純正部品(249)
- 船舶用品・漁業資材(183)
- 農業機械(154)
- メカニカル部品(150)
- 測定用品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 物流用品(54)
- 自動車補修部品(48)
- トラック純正部品(41)
- 家電(38)
- カー用品(37)
- バイク部品(36)
- 電気材料(33)
- 電動工具(33)
- バッテリー・電装(27)
- 切削工具(26)
- オフィス家具(21)
- 学童・教育用品(19)
- バイク純正部品(13)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 厨房用品(11)
- 防災用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 作業服(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 完成車(8)
- 事務用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 安全用品(6)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- エンジン工具(3)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ケリー電気産業(11)
- コーセル(91)
- 新鋭(1)
- PSテクノサービス(8)
- TDKラムダ(59)
- DELTA(デルタ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- XP POWER(125)
- エスコ(24)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- IDEC(和泉電気)(94)
- MAZDA(マツダ)(162)
- omron(オムロン)(149)
- RS PRO(132)
- Sensata / Crydom(110)
- SMC(333)
- TRACO POWER(234)
- ホンダ(129)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「48v」の検索結果

フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。タイプBAY15D電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター
新鋭(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター。 標準48VのPoE給電録画装置専用のACアダプターです。
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
ACアダプター 48V
bitstrong(ビットストロング)¥3,898~税込¥4,288~1個欠品中LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:48入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ステップダウンコンバーター 48V→12V
スティーラジャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W
ACアダプター ACケーブル別売り 48V
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381個欠品中LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
LEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
LEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 48V10W G18 BAY15D (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
LEDバルブ 48V S25
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36適正電圧(V)DC48
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。タイプBA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
AC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150W
XP POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7222-73
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
パワーサプライ産業用240W/48V/5A
TRENDnet¥26,980税込¥29,6781台当日出荷TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
...