1,608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) 電球形状G18(球形) タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BA15S(ピン平行シングル接点) 電球形状G18(球形) タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D 電力(W)25 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D 電力(W)25、10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25/10W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/1W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に 適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah) 入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ) トラスコ品番252-2336 コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付 アズワン品番64-9175-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

旭光電機工業パトランプ35W48Vクリア
エコ商品
ガラス球:クリア 口金B15D ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V10W 全長(mm)43 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25
エコ商品
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S2
エコ商品
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V10W 全長(mm)43 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W 全長(mm)64 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数45 光束(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
エコ商品
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
エコ商品
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 48V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)50 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)1200 コイル電圧(V)48/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 ac 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(AC kVA)8.31 コイル電力(W)1.92 最小動作温度(℃)-50 ラッチなし
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠 取付方式DINレール取付け 定格出力電流(A)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5 材質(ケース)メタル 定格出力電力(W)480 入力周波数(Hz)47~63 定格出力電圧(V)DC48 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠 取付方式DINレール取付け 定格出力電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114 材質(ケース)メタル 定格出力電力(W)240 入力周波数(Hz)50~60 定格出力電圧(V)DC48 入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠 取付方式DINレール取付け 定格出力電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114 材質(ケース)メタル 定格出力電力(W)120 入力周波数(Hz)50~60 定格出力電圧(V)DC48 入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃ カバー 質量(kg)1.7 取付方式ラックマウント 定格電力(W)800 定格電流(A)16.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249 冷却方式負荷温度連動ファン 相数単相 突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC 動作温度(℃)-20~60 リップル(mVp-p)480 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 効率92% 保管温度(℃)-40~85 定格出力電圧(DC V)48 入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力数1 保存湿度(%RH)10~95
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 750mA。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 88%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 31.8mm。効率 = 90%。重量 = 140g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ
エコ商品
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = パネルマウント。スイッチング電流 = 30A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 277V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 2.304 kΩ。コイル電力 = 1W。シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃。幅 = 27.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
翌々日出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 89%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = ラックマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。組み込み式 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。CB、カナダ・米国UL認定. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. 50 ℃を超えると、4 %/℃で性能が低下します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 TXH 120バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1143 745-1143 TXH 240バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1152 745-1152. 120 W → 480 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXHシリーズ. Traco Power TXHは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXHは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 このシリーズのTraco電源は、金属製ケースが付属し、ねじ止め端子ブロック接続ができるので、取り付けが簡単です。 このシリーズの電源は、効率が最大で93 %と高く、小型設計となっています。 TXH電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 小型Uブラケット、密閉型電源 ねじ端子台 最大93 %の超高効率 出力電圧調整可能 EMI/EMC: EN61000-6-3、EN61000-6-1に適合 EN61000-3-2 (PFC)に適合 短絡及び過電圧保護 3年保証
端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 92%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.2 A @ 48 V dc です。定格ユニバーサル入力供給電圧は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S 電力(W)25 口金BA15S(ピン平行シングル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 39mm。幅 = 94mm。奥行き = 108mm。効率 = 85 %, 87 %。重量 = 400g。UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)900 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)91.4 幅(mm)38.1 奥行(mm)28 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 効率86% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Sensata / CrydomDC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32V
エコ商品
仕様●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET 寸法(mm)104 x 73.5 x 20 高さ(mm)20 取付方式パネルマウント 最大負荷電流(A)20 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージモジュール ターミナルタイプネジ 最小負荷電流(A)0.10
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷