カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • 自動車純正部品(28)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm シム」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
88税込97
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(12件のレビュー)
759税込835
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)シム&ゲージ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(15枚組)
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用シムリング 岩田製作所ベアリング用シムリング岩田製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
スケイタ バラ シム&ゲージスケイタ バラシム&ゲージ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20長さ(mm)120
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
63税込69
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 岩田製作所シムリング岩田製作所(9件のレビュー)
19税込21特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質真鍮岩田製作所
619税込681
1パック(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
シムリング 鉄 岩田製作所シムリング 鉄岩田製作所(2件のレビュー)
71税込78
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮岩田製作所(2件のレビュー)
79税込87
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所シムリング 板厚セット ステンレス岩田製作所
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(1件のレビュー)
109税込120
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 シムコ(SIMCO)静電気測定器シムコ(SIMCO)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
部品 京セラ部品京セラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラケット カシムラブラケットカシムラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質真鍮岩田製作所
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 BKカシムラ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
シムリング 真鍮 岩田製作所シムリング 真鍮岩田製作所
80税込88
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質真鍮適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付けカシムラ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ボタンをワンタッチでかんたん開閉ホルダー 吸盤貼り付けタイプ。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。幅84mm・厚み19mmまでのスマートフォンに対応。車内にマッチする黒ヘアライン調デザイン。
本体質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×155×96
アダプターシム ノーブランドアダプターシムノーブランド
1,998税込2,198
1袋(4枚)ほか
6日以内出荷
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所
449税込494
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所シムリング 板厚セット 真鍮岩田製作所
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
材質真鍮適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 内径旋削用 京セラホルダ 内径旋削用京セラ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリパーサポート センター調整シムSET [0.5mm/4枚入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート センター調整シムSET [0.5mm/4枚入り]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
399税込439
1セット(4本)
3日以内出荷
ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)PITWORK(日産)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボキャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783プロトブレンボ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:PCS783適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23タイプ:ダブルディスク色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ A2017仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイトキット内容:キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書取付ピッチ:[フォーク側取付ピッチ] 55mm [キャリパー側取付ピッチ] 40製法:アルミ削り出し対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61使用上の注意:キャリパー交換に伴い、別途ブレーキホース、バンジョーボルトの変更等が必要です。SWAGE-LINE PRO Z650RSブレンボキャリパー仕様 品番:####792FB をお買い求めください。リペア:品番:PCS000,PCS000S
適合Z650RS(2022-23)材質アルミ A2017ブラックタイプダブルディスク製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番リペア:(品番)PCS000,PCS000S対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書取付ピッチ(mm)(フォーク側取付ピッチ)55、(キャリパー側取付ピッチ)40
呼び出しホン カメラ付き カシムラ呼び出しホン カメラ付きカシムラ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、防水等級IP4に対応マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンホワイト質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)解像度640×480バッテリー容量(Ah)0.8保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IPX4最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C対応フォーマット(動画)mp4バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常10、暗視5-8(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
(23934)シムD 45×56(0.94MM) ホンダ(23934)シムD 45×56(0.94MM)ホンダ
569税込626
1個
4日以内出荷
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シムリング板厚セット 真鍮 岩田製作所シムリング板厚セット 真鍮岩田製作所
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
セット内容各板厚10枚適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所
75税込83
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応