カテゴリ

  • 電気材料(54)
    • 固定用ケーブル(9)
  • 制御機器(359)
    • センサI/Oコネクタ(6)
  • 農業機械(1,222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(897)
  • 物流用品(274)
  • バイク部品(260)
  • 自動車純正部品(250)
  • パソコン/周辺機器(201)
  • 機構部品(173)
  • 切削工具(165)
  • 作業工具(133)
  • メカニカル部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 自動車補修部品(69)
  • 家電(56)
  • オフィス家具(51)
  • 作業服(50)
  • 保管用品(40)
  • 測定用品(38)
  • 事務用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • バイク純正部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 建築金物(25)
  • カー用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • バッテリー・電装(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 医療(12)
  • 安全標識(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 清掃用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
シース色
灰・黒
ブランド
モノタロウ・カナレ電気・omron(オムロン)・ASUS(エイスース)・BIGM(丸山製作所)・brembo・CKD・DAYTONA(デイトナ)・KITO(キトー)・MAZDA(マツダ)・PISCO(ピスコ)・SMC・SUS(エスユーエス)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・タンガロイ・ホンダ・千代田通商・東芝・空調服・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s6」の検索結果

4,944件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
  • HP937 インクカートリッジ シアン 4S6W2NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ シアン 4S6W2NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
  • HP937 インクカートリッジ ブラック 4S6W5NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ ブラック 4S6W5NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHPインク色黒インク顔料
  • HP937 インクカートリッジ マゼンタ 4S6W3NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ マゼンタ 4S6W3NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
  • HP937e EvoMore インクカートリッジ シアン 4S6W6NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937e EvoMore インクカートリッジ シアン 4S6W6NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    色シアン適合機種メーカーHP
  • HP937e EvoMore インクカートリッジ マゼンタ 4S6W7NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937e EvoMore インクカートリッジ マゼンタ 4S6W7NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    色マゼンタ
  • HP937e EvoMore インクカートリッジ イエロー 4S6W8NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937e EvoMore インクカートリッジ イエロー 4S6W8NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    色イエロー適合機種メーカーHP
  • HP937e EvoMore インクカートリッジ ブラック 4S6W9NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937e EvoMore インクカートリッジ ブラック 4S6W9NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    色黒適合機種メーカーHP
  • (ME625)T/M ASSY M4S6 三菱ふそう

    (ME625)T/M ASSY M4S6

    三菱ふそう
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1個
    5日以内出荷
  • リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2 センチュリー

    リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2

    センチュリー
    ¥9,698税込¥10,668
    1式
    7日以内出荷
    5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能なラックケース。12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応。冷却ファン搭載
    寸法(mm)幅145×高さ41×奥行き149(突起部含まず)取付位置:5.25インチベイ内蔵質量(g)(約)566(インナートレイ含む)対応機種SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒ドライブサイズ12.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)]ファン(冷却)4cm角4,000rpm±10%インターフェイスSATA
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(73件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • OリングSG 4S.6TS 日東工器

    OリングSG 4S.6TS

    日東工器
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質NBR
  • SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ
    グリーン
    グレー

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

    SWAN(シモジマ)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • OリングX-100 4S.6TS 日東工器

    OリングX-100 4S.6TS

    日東工器
    ¥819税込¥901
    1個
    翌日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ディップモールキャップ ソケット用 日東工器

    ディップモールキャップ ソケット用

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
  • O-RING EPT 4S.6TS 日東工器

    O-RING EPT 4S.6TS

    日東工器
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)250
  • インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 スタッドソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • (B64S)ハーネス NO.4,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B64S)ハーネス NO.4,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm モノタロウ
    グリーン
    グレー

    中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ600シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
    タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
...
カナレ 4s6特集