カテゴリ
- 科学研究・開発用品(233)
- ネジ口瓶(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,939)
- 制御機器(1,984)
- パソコン/周辺機器(1,830)
- 物流用品(1,413)
- 農業機械(1,147)
- 測定用品(594)
- 作業工具(544)
- 梱包用品(473)
- バイク純正部品(398)
- 電気材料(374)
- メカニカル部品(335)
- バイク部品(334)
- 機構部品(260)
- 空調・照明・電設資材(214)
- 自動車補修部品(209)
- 家電(192)
- 油圧機器・油圧ホース(190)
- 防災用品(174)
- 切削工具(174)
- カー用品(147)
- 事務用品(133)
- 学童・教育用品(125)
- 建材・エクステリア(109)
- 塗料(89)
- 建築金物(86)
- 印刷用紙/インク/印刷機(81)
- フォークリフト・産機・建機用品(80)
- バッテリー・電装(77)
- 船舶用品・漁業資材(76)
- 電動工具(73)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- 測定関連サービス(60)
- 防犯用品(59)
- 店舗什器・備品(56)
- オフィス家具(56)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 作業服(48)
- 溶接用品(46)
- 肥料・農薬・除草剤・種(44)
- 日用品(42)
- 研磨材(42)
- 厨房用品(36)
- 安全用品(36)
- 自動車純正部品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 整備工具・収納(35)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 縫製用品(30)
- 洗車・清掃(29)
- 自転車部品(28)
- 保管用品(26)
- 接着剤・補修材(26)
- 清掃用品(23)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 医療(20)
- 安全標識(19)
- ヘルスケア(18)
- 洗剤・除去剤(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 空圧工具(13)
- 介護用品(12)
- 農具(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 救急・衛生(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 食品・飲料(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- マスク(8)
- 手袋(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 理美容(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 住設機器(4)
- 安全保護具(4)
- エンジン工具(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(41)
- アズワン(49)
- SMC(2,531)
- KITO(キトー)(1,380)
- BIGM(丸山製作所)(1,142)
- YAMAHA(ヤマハ)(391)
- RS PRO(338)
- ParkerTAIYO(331)
- 富士インパルス(265)
- エスコ(227)
- エレコム(195)
- SUS(エスユーエス)(153)
- 三菱電機(147)
- サンワサプライ(140)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
- omron(オムロン)(117)
- メディアカバーマーケット(116)
- CKD(102)
- トレード(82)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「5-002-05」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ
ハクバ写真産業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷カメラバッグに見えないタウンユースに適したカメラバッグ材質ポリエステル質量(g)約470内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ収納部】320×105×210外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×140×230
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-005DA2-5B-6B
三木プーリ¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)23.2許容トルク(N・m)0.6寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,598,000税込¥2,857,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-005SA2-5B-6B
三木プーリ¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-005SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)16.7許容トルク(N・m)0.6寸法S(mm)1寸法LF(mm)7.85軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組
(39件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6枚×10組)当日出荷5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。用途書類の分類、仕切りに。仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)サイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
リボンヒーター
スリーハイ¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 2Ω 5W ±5%
KOA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応![ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48517168-231110-02.jpg)
ディープゾーンGS
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋全長(m)2.05継数(本)1
ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ
ThreeHigh¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から7日以内出荷配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
IECフィルタ ねじ取り付け 10A
SCHURTER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Schurter FSS2シリーズ。Schurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582アズワン品番65-7789-63
ELフラットUボルト足長 SGP管
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具色AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 TP管
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
Atlas 200 PC Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 VP管
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
...






















![ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48517168-231110-02.jpg)