カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 農業機械(66)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-002-53」の検索結果

関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(01225)ナット ニッサン(01225)ナットニッサン(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
差替用シャンクビット 5本 #2×53mm エスコ差替用シャンクビット 5本 #2×53mmエスコ
990税込1,089
1パック(5本)
3日以内出荷
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)53適合ねじ(mm)2
(01555)クランプ、ホース ニッサン(01555)クランプ、ホースニッサン(2件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(MQ50)PLUG,BODY ミツビシ(MQ50)PLUG,BODYミツビシ
88税込97
1個
3日以内出荷
(01125)ボルト ニッサン(01125)ボルトニッサン
189税込208
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
隅丸そば皿 溜 本体 A 福井クラフト隅丸そば皿 溜 本体 A福井クラフト
919税込1,011
1個
5日以内出荷
低足・高足とも7寸隅丸高月皿、7寸正角高月皿にセット可能。
材質ABS樹脂サイズ7寸色(柄)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×212×18
(60500)ボデーASSY RR トヨタ(60500)ボデーASSY RRトヨタ
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
(65500)リヤボディサイド パネルASSY RH トヨタ(65500)リヤボディサイド パネルASSY RHトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RH トヨタ(65500)リヤボデーサイド パネルASSY RHトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から17日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
(01555)クリップ ニッサン(01555)クリップニッサン
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
ELフラットUボルト足長 PE管 AWJELフラットUボルト足長 PE管AWJ
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
COIL, IGNITION   30500253315 ホンダCOIL, IGNITION 30500253315ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
COIL, IGNITION   30500253050 ホンダCOIL, IGNITION 30500253050ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ELフラットUボルト足長 SGP管 AWJELフラットUボルト足長 SGP管AWJ
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッピーテープ 日本紐釦貿易プレッピーテープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻(25m)
4日以内出荷
(DH5)ヘキサゴンスクリュー M 6X 8 スバル(DH5)ヘキサゴンスクリュー M 6X 8スバル
159税込175
1個
5日以内出荷
ELフラットUボルト足長 TP管 AWJELフラットUボルト足長 TP管AWJ
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管 AWJELフラットUボルト足長 SU管AWJ
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
COIL, IGNITION   30500253030 ホンダCOIL, IGNITION 30500253030ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
ELフラットUボルト足長 VP管 AWJELフラットUボルト足長 VP管AWJ
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
COIL, IGNITION   30500253040 ホンダCOIL, IGNITION 30500253040ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ニップル SW13.8×SW13.8 麻場ニップル SW13.8×SW13.8麻場
629税込692
1個
7日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×オス SW13.8
TANK FUEL ホンダTANK FUELホンダ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
TANK,FUEL ホンダTANK,FUELホンダ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
BOX,TOOL  83500253000Z ホンダBOX,TOOL 83500253000Zホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
BOX,TOOL  83500253000E ホンダBOX,TOOL 83500253000Eホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BOX, TOOL  83500253000B ホンダBOX, TOOL 83500253000Bホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CE71.. BOX,TOOL  83500253000P ホンダCE71.. BOX,TOOL 83500253000Pホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BOX,TOOL  83500253000N ホンダBOX,TOOL 83500253000Nホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
HTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタルHTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD)ケナメタル
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
H!TSドリル用シャンク
フランジ径D(Φmm)25カップリングサイズD113A
角ゴム25t ノーブランド角ゴム25tノーブランド
139,800税込153,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)25
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ウエストンローラー 単相100V AC可変速型 ウエストンローラーウエストンローラー 単相100V AC可変速型ウエストンローラー
28,563税込31,419
1本
13日以内出荷
DC24V用電源装置が不要な唯一のブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MMウエストンローラー
17,225税込18,948
1本
13日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)100
ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラーウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー
26,875税込29,563
1本
13日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝