カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「50-195-10」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング INAX(LIXIL)

    Oリング

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • クラッチリアー (1A) MAZDA(マツダ)

    クラッチリアー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    エンジンガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ ドリテック

    気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ

    ドリテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
    仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測していますアズワン品番67-7235-35
  • PCスタンド MAKER

    PCスタンド

    MAKER(1件のレビュー)
    637税込701
    1個
    当日出荷
    6段階の角度を調節できるノートパソコンスタンド。6段階の角度を調節でき、お好みの角度で使用可能なノートパソコンスタンドです。折りたたみむこともできるので、使用しないときもコンパクトに収納できます。6段階調節:約25°/30°/33°/36°/38°/42°。耐荷重:約10kgまで。材質:ABS樹脂、EVA樹脂。サイズ:収納時:50×258×15mm、使用時:195×150×258mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂、EVA樹脂寸法(mm)収納時:50×258×15、使用時:195×150×258
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
  • 9pcs.セミロングターボール trad

    9pcs.セミロングターボール

    trad(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
    用途斜めグリップが作業性を向上先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様アングル付付属品本締め用プレートハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
  • 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所

    2LOCKメジャードリームホルダ

    日研工作所
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NBT-SKC スリムチャック 日研工作所

    NBT-SKC スリムチャック

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット パール金属

    おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット

    パール金属
    1,398税込1,538
    1組
    翌々日出荷
    手軽に手巻き・ちらし・握り・細巻き寿司の4種類が楽しめます。目安飯量:5合
    セット内容すし桶、握り寿司型、細巻き寿司型、ミニしゃもじ2本材質すし桶:アクリル樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、細巻すし型:63、握りすし型:61製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、細巻すし型:幅195×奥行35×高さ40、握りすし型:幅160×奥行60×高さ35
  • クックサイド 角型ザル・ボウル4点セット パール金属

    クックサイド 角型ザル・ボウル4点セット

    パール金属
    449税込494
    1組
    翌々日出荷
    角型ザル2個+角型ボウル2個のセット。交互に積み重ねでき、省スペースで収納可能。野菜の水切り、麺類の湯切り、多用途に使える。ボウルに目盛付で計量が簡単で、料理の下ごしらえに便利
    材質ポリプロピレンベージュ質量(g)ボウル:80、ザル浅:64、ザル深:76、ふた:57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:185×185×75、ザル浅:185×185×50、ザル深:185×185×75、ふた:195×195×10収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×105
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
  • CQ Series(CQ2A50) SMC

    CQ Series(CQ2A50)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • スリムハイドロRゼロホルダ NTツール

    スリムハイドロRゼロホルダ

    NTツール
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2L50-1 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L50-1

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
  • スリムハイドロチャックブラスター NTツール

    スリムハイドロチャックブラスター

    NTツール
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷
    効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
  • スリムライン モノカーブ レギュラーA型 Φ10 MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ レギュラーA型 Φ10

    MSTコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン モノカーブ フラッシュA型 [Φ10] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ フラッシュA型 [Φ10]

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ10] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ10]

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • 枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックル J&J

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-195Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-195Z)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)195ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-195DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-195DCMZ)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)195磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • コンプレッサー TGK(東京硝子器械)

    コンプレッサー

    TGK(東京硝子器械)
    118,000税込129,800
    1台
    102日以内出荷
    小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS