SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-195DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
195
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35699983
CDQ2A50-195DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699992
CDQ2A50-195DCMZ
CADデータダウンロード
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください