カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(742)
- 溶接用品(195)
- 科学研究・開発用品(142)
- 物流用品(90)
- オフィス家具(86)
- 作業工具(62)
- 測定用品(56)
- 建築金物(49)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 鈑金・塗装(43)
- メカニカル部品(41)
- 家電(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 機構部品(22)
- 建材・エクステリア(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 学童・教育用品(21)
- 安全用品(17)
- 厨房用品(16)
- 防災用品(16)
- 電動工具(14)
- 制御機器(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 医療(12)
- 電気材料(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 測定関連サービス(8)
- 農業・園芸資材(6)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 介護用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 完成車(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(13)
- KITZ(キッツ)(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- PROST's(43)
- RS PRO(62)
- TRUSCO(65)
- アズワン(61)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- エスコ(109)
- コクゴ(14)
- サンワサプライ(39)
- サンワダイレクト(36)
- ニツコー熔材工業(38)
- ニムラ(18)
- ノーブランド(567)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(18)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(37)
- 特殊電極(19)
- 神戸製鋼(39)
- ブランドをもっと見る
「500mm 棒」の検索結果

タングステン棒 W-シリーズ
アズワン¥456,000税込¥501,6001個6日以内出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品アズワン品番67-2986-68
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
ひのき棒 50本組 08シリーズ
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1セット(50本組)当日出荷から6日以内出荷引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。材質ひのき長さ(mm)900
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350
ニツコー熔材工業¥5,698税込¥6,2681箱(5kg)当日出荷から7日以内出荷BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品
エイト(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ハンガー付形状T型全長(mm)500先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5kg)ほか当日出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接棒 軟鋼用
(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5kg)当日出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
...


































![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)
![LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509404-250516-02.jpg)