カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,542)
  • メカニカル部品(3,029)
  • 物流用品(2,046)
  • 切削工具(1,292)
  • 配管・水廻り設備部材(695)
  • 科学研究・開発用品(681)
  • 電気材料(609)
  • 機構部品(427)
  • 制御機器(382)
  • 空調・照明・電設資材(361)
  • 作業工具(354)
  • 研磨材(306)
  • 建築金物(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(247)
  • 測定用品(232)
  • 医療(223)
  • 建材・エクステリア(222)
  • オフィス家具(209)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 厨房用品(99)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 保管用品(67)
  • 梱包用品(60)
  • バイク部品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 清掃用品(50)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 卓上消耗品(48)
  • 電動工具(48)
  • 溶接用品(44)
  • 防犯用品(43)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 空圧工具(32)
  • 安全用品(28)
  • テープ(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 家電(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 介護用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 防災用品(12)
  • 測定関連サービス(10)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 救急・衛生(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mm径」の検索結果

関連キーワード
29,298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    50x 18mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)

    アズワン
    ¥10,395税込¥11,435
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管

    climbing(クライミング)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質鉄全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
  • 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】白片ネジ長ニップル

    ノーブランド
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管材質炭素鋼(亜鉛めっき)形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
  • 広口ビン ヨトリヤマ(世取山)

    広口ビン

    ヨトリヤマ(世取山)(16件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    液体や溶剤の保存などに便利です。
    材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    ¥13,860~税込¥15,246~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    クロマトカラム PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 異径ホースコネクター セフティー3

    異径ホースコネクター

    セフティー3(88件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)

    アズワン
    ¥10,692~税込¥11,761~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • 防水貫通スリーブ 未来工業

    防水貫通スリーブ

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
    適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)色ベージュ取付穴径(Φmm)75
  • ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)

    カンツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質鉄質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付

    イノアック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製) エスコ

    8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)D:7、L:50、H:56、d:8使用荷重(kg)70
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 50mm径

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径

    RS PRO
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径

    RS PRO
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 50mm径

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    PTFE (押出成形)
    仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径 マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径

    マクセル
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-50D)は別売です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)320容量(mL)(採取)400質量(g)1115筒径(Φmm)50筒長(mm)240
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド

    マクセル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    18日以内出荷
    別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)270質量(g)286本体径(mm)42
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット

    マクセル
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。50mm径のサンプラーと排出ロッドのセットです。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)サンプラー筒部:240全長(mm)サンプラー:320容量(mL)サンプラー採取:400質量(g)サンプラー:11151,排出ロッド:286筒径(Φmm)サンプラー筒部:50径(mm)排出ロッド:42ロッド長さ(mm)排出ロッド:270
  • アシュラセルフプレートクリアー,フランジ径50mm,開口部径30mm コロプラスト

    アシュラセルフプレートクリアー,フランジ径50mm,開口部径30mm

    コロプラスト
    ¥5,198税込¥5,198非課税商品
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。
    開口寸法(mm)30フランジサイズ(mm)50
  • ステンレス ラウンドアイ 径50mm 水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ 径50mm

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
  • アシュラセルフプレートER,プレカット,フランジ径50mm,開口部径30mm コロプラスト

    アシュラセルフプレートER,プレカット,フランジ径50mm,開口部径30mm

    コロプラスト
    ¥4,698税込¥4,698非課税商品
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。 アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。
    仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面開口寸法(mm)30フランジサイズ(mm)50
  • アシュラセルフプレートER,フリーカット,フランジ径50mm,開口部径45mmまで コロプラスト

    アシュラセルフプレートER,フリーカット,フランジ径50mm,開口部径45mmまで

    コロプラスト
    ¥4,698税込¥4,698非課税商品
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。 アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。
    仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面開口寸法(mm)10-45フランジサイズ(mm)50
  • 樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)

    三鈴工機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • アシュラセルフプレートG,フランジ径50mm コロプラスト

    アシュラセルフプレートG,フランジ径50mm

    コロプラスト
    ¥4,698税込¥4,698非課税商品
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻状皮膚保護剤です。 アシュラ2品系は、ユニークな渦巻き型皮膚保護剤に「カチッ」という装着音を組み合わせ、採便袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。
    フランジサイズ(mm)50
  • バリケアワンピースドレインパウチ小児用,有効径50mm コンバテックジャパン

    バリケアワンピースドレインパウチ小児用,有効径50mm

    コンバテックジャパン
    ¥9,498税込¥9,498非課税商品
    1箱(15枚)
    4日以内出荷
    お子さまのデリケートな肌に優しい全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具。 ストーマ袋はクリップを使ってすそを留めます。
    寸法(mm)50【ストーマ】8-50色透明