カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)

「511-128」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ギヤ(スパー) アイドル 28T 59051-1120 Kawasakiギヤ(スパー) アイドル 28T 59051-1120Kawasaki
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250-F3
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダゲージ用継足ロッドMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
ボルト 6X110 92151-1285 Kawasakiボルト 6X110 92151-1285Kawasaki
219税込241
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92151-1285
(81511)ターンシグナル ランプ レンズ トヨタ(81511)ターンシグナル ランプ レンズトヨタ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
シートセット 45100-12811-A0R スズキシートセット 45100-12811-A0Rスズキ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
制電スーパーセフティシューズ ジーベック制電スーパーセフティシューズジーベック
5,498税込6,048
1足
3日以内出荷
超軽量タイプです。 耐油性ゴム底。 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
ネイビー足幅4E形状ローカット質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバーMitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
トーセル TCW-PPDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPDシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
寸法(mm)500材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
(75111)ナンバーブラケット トヨタ(75111)ナンバーブラケットトヨタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラーODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
スカエナ Kタイプ L型片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠) 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)内田洋行
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
高さ(mm)H720
(51112)HOOK FRONT ニッサン(51112)HOOK FRONTニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511 グーリングエンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511グーリング
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
ギヤ(スパ-),ウオ-タ ポンプ,13T  59051-1128 Kawasakiギヤ(スパ-),ウオ-タ ポンプ,13T 59051-1128Kawasaki
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:59051-1128
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠) 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)内田洋行
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高さ(mm)H720
Oリング フューエルポンプ 15111-28H00 スズキOリング フューエルポンプ 15111-28H00スズキ
1,376税込1,514
1個
4日以内出荷
ピストン(52)ライト用 KITACOピストン(52)ライト用KITACO
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合キタコ補修部品主な適合車種TODAY
(55111)ダッシュ パネルSUB-ASSY トヨタ(55111)ダッシュ パネルSUB-ASSYトヨタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
RS PRO ドリルビットセット HSS, 13個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS, 13個RS PRO
3,398税込3,738
1セット
7日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 13最小サイズ = 1.5mm最大サイズ = 6.5mmセット内容 = HSS Drill BitsDormer A190 シリーズ HSS ドリルビットセットです. Dormer HSS A190 シリーズドリルビットセットをご紹介します。Dormer のこの高性能セットには、さまざまな業務用途や DIY 用途に役立つ各種サイズが用意されており、電動工具用の優れたアクセサリキットになっています。このセットは、高品質と安全性を念頭に製造されており、 BS338 / DIN 及び ISO235 規格に適合しています。このセットは便利なプラスチックケースに収納され、番号付きのドリルビットスロットが付いています。 Dormer A190 シリーズドリルビットには、次のセットが用意されて ヤードポンド法: 21 個のドリルピース、 1/16 インチ - 3/8 インチ ( 1/64 インチステップ) ドリル 29 本、 1/16 インチ - 1/2 インチ メートル系: 1.5 ~ 6.5 mm のドリル 13 個 - ; 522-6960 522-6960 1 ~ 10 mm のドリル 19 個( 0.5 mm 刻み) - ; 522-6976 522-6976 ドリルピース 19 個、 1 ~ 10mm インチ (0.5 mm 刻み ) - ; 546-118 546-118 25 個のドリルピース、 1 ~ 13 mm ( 0.5 mm ステップ) - ; 218-6207 218-6207 41 個のドリルピース、 6-10 mm ( 0.1 mm 刻み) - ; 511-128 511-128 51 個のドリルピース、 1 ~ 6 mm ( 0.1 mm ステップ) - ; 511-112 511-112 91 個のドリルピース、 1 ~ 10 mm 、 (0.1 mm ステップ ) ; - 695-305 - 695-305. 特長と利点:. 極限ドリルビット性能 - すべてのビットが HSS (高速度鋼)の優れた歯を備えており、効率性と寿命が向上しています 最適化されたブレード設計により、これらのビットは使いやすく、より正確に使用できます 幅広い種類のビットが用意されているため、幅広いドライバやドリル用途に適しています ドリルビットは便利なプラスチック製の箱に収納されているので、簡単に選択して保管できます メートルサイズとインチサイズをご用意しています. 認証と認定:. BS 328/DIN ISO 235. 代表的用途:. すべてのタイプのドリルビットを適切に選択することで、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。適切なビットタイプを使用してさまざまな材料に穴を開けることで、安全性が確保され、穴開け時間が短縮されます。 木材、石材、アクリル材、金属など、ドリルを使う素材が何であっても、作業に適したドリルビットがあれば、自信を持って正確にドリルを使うこと Ability で穴を開けられます。木材から金属、石材まで、あらゆる種類の作業に対応できるように、さまざまなビットを含むドリルビットセットがあります。また、平面木工用ドリルビット、カウンターシンクなど、特殊なビットを含むセットもあります。ドリルビットセットは、プロの電気技術者、建築業者、配管工、屋根設置業者など及び DIY 愛好家によって使用されます。よくある質問:. これらのドリルビットを個別に販売していますか. はい。すべてのドリルビットが個別に用意されており、必要に応じて簡単に交換できます。個々のドローマードリルビットの全シリーズについては、ツイストドリルビットセクションを参照してください。 これらのドリルビットは金属に穴を開けられますか. はい。ステンレススチール、グレーの鋳鉄、アルミ合金などの金属にドリルで穴を開けるのに適しています。このドリルビットは石材には適していません このセットは家庭での使用に適していますか. はい - これは家庭用の優れた多目的ドリルビットセットですが、業務用途で優れた性能を発揮できます。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら