カテゴリ
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「511-128」の検索結果

エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
制電スーパーセフティシューズ 85111-270
ジーベック¥5,498税込¥6,0481足3日以内出荷超軽量タイプです。 耐油性ゴム底。 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。形状ローカット色ネイビー質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)足幅4E耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥61,980税込¥68,1781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー