カテゴリ
- 自動車純正部品(345)
- 物流用品(118)
- 農業機械(92)
- メカニカル部品(74)
- トラック純正部品(58)
- バイク部品(57)
- 制御機器(50)
- バイク純正部品(37)
- 科学研究・開発用品(30)
- 測定用品(27)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業工具(24)
- オフィス家具(21)
- 店舗什器・備品(18)
- 切削工具(17)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 介護用品(13)
- 事務用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 厨房用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 卓上消耗品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 作業服(7)
- 学童・教育用品(7)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KANA(片山チエン)(27)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- KITACO(18)
- MAZDA(マツダ)(110)
- RS PRO(25)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- いすゞ自動車(17)
- エスコ(13)
- トヨタ(142)
- ニッサン(16)
- ハンマーキャスター(50)
- ホンダ(51)
- ミツビシ(55)
- ユーエイキャスター(21)
- 三菱ふそう(32)
- 廣杉計器(12)
- 日野自動車(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「56×28」の検索結果

E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)
東正車輛¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-E型
ユーエイキャスター¥509~税込¥560~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)
東正車輛¥389~税込¥428~1個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車Wブレーキ付き材質(車輪)ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メンズジャケット半袖 056-28
KAZEN¥6,998税込¥7,6981枚6日以内出荷凛とした佇まい、洗練された雰囲気が印象的なデザイン ネイビーの曲線的ラインがアクセント 後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り仕様防透性:4.5色ホワイト×ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね![両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525068-211109-02.jpg)
両面セミ光沢紙
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100シート)当日出荷目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。紙質セミ光沢
ボンドウレタンコーク
コニシ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。成分ポリウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
金柄チャンネルブラシ ワイヤー
好川産業¥289税込¥3181本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ワイヤー毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
E205 4kgセット
コニシ¥18,980税込¥20,8781セット(4kg)当日出荷超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー
山崎実業¥709税込¥7801個当日出荷から13日以内出荷歯磨き粉チューブを壁掛け収納できる、絞り器付きチューブホルダー。 壁に傷を付けずに設置できるマグネット取り付け。立てて置くことも可能。 絞り器付きで最後まで使える。 対応チューブ:幅6.5cm×厚み1mm×長さ18cm以内の歯磨きチューブシリーズtower耐熱温度(℃)90
金柄チャンネルブラシ ナイロン
好川産業¥229税込¥2521本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ナイロン毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
...































![両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525068-211109-02.jpg)