カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • ゴム系接着剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 自動車純正部品(36)
  • 物流用品(27)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • オフィス家具(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「575f」の検索結果

490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン

    ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)

    セメダイン(12件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
    用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • PIC32MX575F512L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F512L-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX575F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX575F256L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F256L-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(33件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥32,050税込¥35,255
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • コーススレッド フレキ 若井産業

    コーススレッド フレキ

    若井産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質鉄
  • ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ノンヘッド 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • 大型コグベルト HDPF バンドー化学

    大型コグベルト HDPF

    バンドー化学
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥5,725税込¥6,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド

    シーシーアイ
    ¥829税込¥912
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)

    CKD
    ¥43,425税込¥47,768
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ブラケット リヤー シート ロック (U0) MAZDA(マツダ)

    ブラケット リヤー シート ロック (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
  • (14445)ガスケット ニッサン

    (14445)ガスケット

    ニッサン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌日出荷
    取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • 中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式。
    高さ(mm)740
  • New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23 新日本無線

    New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23

    新日本無線
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmビデオオペアンプ、NJR
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • (13955)ガスケット,インテークエアパイプ スズキ

    (13955)ガスケット,インテークエアパイプ

    スズキ
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ

    作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応)

    サカエ
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。色グリーン種類RoHS指令対応サカエリューム天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)

    SMC
    ¥5,445~税込¥5,990~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • RKラックオプション棚板(フラット棚受タイプ) サカエ

    RKラックオプション棚板(フラット棚受タイプ)

    サカエ
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    翌日出荷
    棚板がフラットになっている為、側面からでも収納物が取り出し易い。
    付属品棚受2個付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量用オプション天板 サカエ

    中量用オプション天板

    サカエ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    種類サカエリューム天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)21
  • 会議テーブル・チェアーセット(MTN/4人用) ニシキ工業

    会議テーブル・チェアーセット(MTN/4人用)

    ニシキ工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー4脚のセットでお買い得。テーブルは40角の脚を使用しており堅牢です。チェアーはスタッキングが出来る為、収納性にも優れています。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
    セット内容会議テーブル×1台、チェアー×4脚材質(テーブル天板)低圧メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー
  • 飯椀蓋 三信化工
    緑
    青

    飯椀蓋

    三信化工
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_中間棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_中間棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌日出荷
    実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。取り付け高さを調整できる中間棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間棚板は25mmピッチで高さ調整が可能。中間棚板耐荷重:均等50kgまで。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ用フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ用フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。 テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。 ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。 丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。
    材質ポリプロピレン色黒
  • CM Series(CM3D25) SMC

    CM Series(CM3D25)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM3F SMC

    CM3F

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 耐食鏡(角形) 450×750 TOTO

    耐食鏡(角形) 450×750

    TOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
...
ゴム系接着剤カテゴリ
関連カテゴリ