カテゴリ

  • 自動車純正部品(203)
  • バイク純正部品(148)
  • トラック純正部品(76)
  • 農業機械(52)
  • メカニカル部品(31)
  • 切削工具(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(17)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5982」の検索結果

関連キーワード
764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モーターサイクル用チューブ IRCモーターサイクル用チューブIRC(518件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
未晒ペーパーカップ HEIKO未晒ペーパーカップHEIKO(31件のレビュー)
349税込384
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
路面貼り用ステッカー ユニット路面貼り用ステッカーユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
材質アルミステッカー厚さ(mm)0.3
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
パッキン プロテクターバント 18293459980 ホンダパッキン プロテクターバント 18293459980ホンダ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番18293-459-980
ケーブルCOMP. フロントブ 45450459982 ホンダケーブルCOMP. フロントブ 45450459982ホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45450-459-950
(17759)Oリング スズキ(17759)Oリングスズキ(24件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニットバルブ開閉片面表示板 長角型ユニット(1件のレビュー)
479税込527
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式
極細ノズル SUZUKID(スズキッド)極細ノズルSUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ家庭用郵便ポスト FH-58Pグリーンライフ(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
関連資料ポストの取付穴位置
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
6,898税込7,588
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
短冊型標識 ユニット短冊型標識ユニット
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC6PCS ブレーキキャリパーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW関連資料(46.22MB)
カバーA エキゾーストパイフ 18241459860 ホンダカバーA エキゾーストパイフ 18241459860ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番18241-459-860
ピストン/カップセット 59600-29821 スズキピストン/カップセット 59600-29821スズキ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
カバーB エキゾーストパイフ 18242459860 ホンダカバーB エキゾーストパイフ 18242459860ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番18242-459-860
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧フロア用タッカ N5004HMFHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mmRS PRO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ Aron(アロン化成)分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタAron(アロン化成)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ ケルヒャースチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプケルヒャー
779税込857
1個(17g×3包)
当日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
防爆11ピース工具セット Ampco防爆11ピース工具セットAmpco
269,800税込296,780
1セット(11個)
当日出荷
防爆スタンダード工具の11点セットです。
入組点数11トラスコ品番498-5982セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)4.63
未晒ペーパーカップ HEIKO未晒ペーパーカップHEIKO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個×40パック)
当日出荷から3日以内出荷
無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
翌日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
4.1オンス ドライアスレチック ベースボールシャツ ユナイテッドアスレ4.1オンス ドライアスレチック ベースボールシャツユナイテッドアスレ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
レイヤードスタイルも容易、きれいな発色はチームウエアに最適。
機能吸水速乾、紫外線遮断素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
Icy Hold Neck極太タイプ グローバル・ジャパンIcy Hold Neck極太タイプグローバル・ジャパン
1,898税込2,088
1個
当日出荷
首後ろが太くて冷たさが長時間持続します。28℃以下で自然凍結します。環境に配慮したサスティナブル素材です。柔軟で破れにくい素材なので洗って繰り返し使えます。
用途夏の暑さ対策に。融点(℃)28
樹脂刃255替刃 マキタ樹脂刃255替刃マキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(12枚)
当日出荷
適合MUR2600・MUR1600/1601
...