カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,317)
  • メカニカル部品(6,711)
  • 自動車純正部品(6,480)
  • 制御機器(5,419)
  • バイク純正部品(4,111)
  • パソコン/周辺機器(4,029)
  • オフィス家具(3,646)
  • 医療(2,329)
  • 切削工具(1,968)
  • 農業機械(1,659)
  • 物流用品(1,371)
  • 空調・照明・電設資材(1,324)
  • ねじ・ボルト・釘(1,241)
  • 測定用品(1,207)
  • 厨房用品(1,146)
  • 電気材料(1,096)
  • バイク部品(938)
  • 機構部品(869)
  • 科学研究・開発用品(848)
  • 店舗什器・備品(758)
  • 作業服(746)
  • 卓上消耗品(674)
  • 学童・教育用品(656)
  • 作業工具(570)
  • 家電(557)
  • 油圧機器・油圧ホース(539)
  • 介護用品(533)
  • 船舶用品・漁業資材(514)
  • 事務用品(510)
  • 配管・水廻り設備部材(492)
  • 建材・エクステリア(486)
  • 建築金物(431)
  • 保管用品(410)
  • カー用品(378)
  • FA担当者のオススメ新商品(373)
  • 清掃用品(361)
  • 日用品(349)
  • 安全靴・作業靴(325)
  • 自動車補修部品(297)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(293)
  • 梱包用品(287)
  • トラック純正部品(272)
  • 防災用品(262)
  • トラック用品・パーツ(261)
  • 農業・園芸資材(249)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(243)
  • 住設機器(243)
  • 研磨材(229)
  • 自転車部品(218)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(216)
  • 電動工具(160)
  • 安全保護具(156)
  • 溶接用品(152)
  • 塗装・養生・内装用品(151)
  • 救急・衛生(149)
  • 防犯用品(142)
  • 安全用品(133)
  • 縫製用品(104)
  • ヘルスケア(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(94)
  • 空圧工具(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(85)
  • 安全標識(84)
  • フォークリフト・産機・建機用品(83)
  • 測量用品(土木/建設)(79)
  • 農具(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • 手袋(70)
  • クリーンルーム用品(69)
  • バッテリー・電装(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(60)
  • 塗料(53)
  • テープ(48)
  • 測定関連サービス(44)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 鈑金・塗装(43)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 食品・飲料(30)
  • 整備工具・収納(29)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 理美容(23)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • タイヤ・足回り(16)
  • マスク(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 完成車(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「5c」の検索結果

72,723件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 5C用 F型プラグ マスプロ電工

    5C用 F型プラグ

    マスプロ電工(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    仕様5Cケーブル用
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • テレビコンセントプラグ (5C用) DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ (5C用)

    DXアンテナ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    -
    保証期間1年
  • 修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆

    修正テープCF5C 3色 3本パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

    マスプロ電工(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ケーブル5C(S5CFB)
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5C

    桐山製作所
    ¥839~税込¥923~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
  • 5C接栓 サン電子

    5C接栓

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
  • 定量濾紙 No.5C ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • 5C接栓 イチネンTASCO

    5C接栓

    イチネンTASCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10個×2袋)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×75×15
  • 5C用同軸ケーブル  【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
    タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
  • 5Cコレット 共立精機

    5Cコレット

    共立精機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
    適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C材質S45C焼入れ質量(g)300
  • テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • 5C用接栓(50個入り) 日本アンテナ

    5C用接栓(50個入り)

    日本アンテナ
    ¥4,298税込¥4,728
    1ケース(50個)
    当日出荷
    5C用F型接栓
    適合5C用
  • 定量ろ紙(No.5C) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5C)

    アドバンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過仕様JIS P3801:5種C厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5C
  • プロテクター (GE5C) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (GE5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター (BP5C) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (BP5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット (RF5C) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (RF5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
  • ピン (BA5C) MAZDA(マツダ)

    ピン (BA5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (RF5C) MAZDA(マツダ)

    クリップ (RF5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷
  • アンテナ 圧着Fプラグ(5C用) 変換名人

    アンテナ 圧着Fプラグ(5C用)

    変換名人
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 5C用 ] 5個入
    端子5C用 Fプラグ
  • ダンパ 5C12837100 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 5C12837100

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 5C18452700 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 5C18452700

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • プロテクター (RF5C) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (RF5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (S05C) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (S05C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • SY5C0 SMC

    SY5C0

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5C-2V用接栓 DXアンテナ

    5C-2V用接栓

    DXアンテナ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-8973
  • ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm YDM

    ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm

    YDM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)180アズワン品番8-1731-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 5C中継コネクタセット   F5CNP サン電子

    5C中継コネクタセット F5CNP

    サン電子
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    タイプ5C
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
  • 自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO

    自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)

    TOTO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • オルタネーター (B5C7) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (B5C7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • バンパー フロント (BW5C) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (BW5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (B5C8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B5C8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • コンバーター (B5C7) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (B5C7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    3日以内出荷
  • リングO (RF5C) MAZDA(マツダ)

    リングO (RF5C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (G5C0) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (G5C0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷