カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,980)
  • 制御機器(2,416)
  • オフィス家具(2,101)
  • 切削工具(1,774)
  • 農業機械(1,544)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,163)
  • メカニカル部品(1,160)
  • 物流用品(1,130)
  • ねじ・ボルト・釘(1,112)
  • 空調・照明・電設資材(1,025)
  • バイク部品(1,022)
  • 厨房用品(975)
  • 測定用品(940)
  • 電気材料(595)
  • 卓上消耗品(473)
  • 船舶用品・漁業資材(464)
  • 作業服(453)
  • 作業工具(441)
  • 機構部品(435)
  • 事務用品(432)
  • 家電(412)
  • 学童・教育用品(393)
  • 店舗什器・備品(376)
  • カー用品(347)
  • 配管・水廻り設備部材(343)
  • 安全靴・作業靴(328)
  • 建築金物(300)
  • 日用品(287)
  • FA担当者のオススメ新商品(285)
  • トラック用品・パーツ(262)
  • 自動車補修部品(261)
  • 清掃用品(257)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 介護用品(239)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(229)
  • 建材・エクステリア(221)
  • 研磨材(215)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(211)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • 防災用品(187)
  • 農業・園芸資材(177)
  • 自転車部品(175)
  • 保管用品(149)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(148)
  • 溶接用品(142)
  • 医療(139)
  • 電動工具(118)
  • 安全用品(100)
  • 安全保護具(98)
  • 防犯用品(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(95)
  • 縫製用品(95)
  • 塗装・養生・内装用品(87)
  • 梱包用品(79)
  • はんだ関連・静電気対策用品(74)
  • 救急・衛生(71)
  • 住設機器(69)
  • 農具(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(66)
  • 手袋(63)
  • フォークリフト・産機・建機用品(63)
  • バッテリー・電装(59)
  • 安全標識(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 空圧工具(44)
  • クリーンルーム用品(43)
  • ヘルスケア(42)
  • 塗料(38)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 食品・飲料(28)
  • 整備工具・収納(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • テープ(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 進物(14)
  • マスク(14)
  • 理美容(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「5c」の検索結果

30,730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V関西通信電線(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
839税込923
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆修正テープCF5C 3色 3本パックトンボ鉛筆(1件のレビュー)
559税込615
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012
テレビコンセントプラグ (5C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (5C用)DXアンテナ
629税込692
1個
当日出荷
-
保証期間1年
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターマックステル(56件のレビュー)
86税込95
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用タイプF型
5C接栓 サン電子5C接栓サン電子(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
5C接栓 イチネンTASCO5C接栓イチネンTASCO
3,698税込4,068
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×75×15
5C用同軸ケーブル  【新4K8K衛星放送対応】 サン電子5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
アンテナ 圧着Fプラグ(5C用) 変換名人アンテナ 圧着Fプラグ(5C用)変換名人
539税込593
1袋(5個)
6日以内出荷
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 5C用 ] 5個入
端子5C用 Fプラグ
丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
5C中継コネクタセット   F5CNP サン電子5C中継コネクタセット F5CNPサン電子
699税込769
1個
6日以内出荷
タイプ5C
テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm YDMギブスカッター[リスター] CB05C 180mmYDM
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)180アズワン品番8-1731-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M001医薬品医療機器等法一般医療機器
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
RCAピンプラグ 5C用シルバー MSKRCAピンプラグ 5C用シルバーMSK
679税込747
1個
3日以内出荷
材質メタルシルバー備考5C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
金メッキ5Cケーブル用接栓 サン電子金メッキ5Cケーブル用接栓サン電子
549税込604
1パック(2個)
3日以内出荷
タイプ5C用
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイ トンボ鉛筆修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイトンボ鉛筆
199税込219
1個
当日出荷
高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1アジサイ繰り返し・詰め替え対応
プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ STSプリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチSTS
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
用途測量にトラスコ品番807-2538材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂質量(g)260
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C61ミント トンボ鉛筆修正テープモノエアーペン型詰替え式5C61ミントトンボ鉛筆(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1ミント繰り返し・詰め替え対応
5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)マックステル(2件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C81コスモス トンボ鉛筆修正テープモノエアーペン型詰替え式5C81コスモストンボ鉛筆
199税込219
1個
当日出荷
高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1コスモス繰り返し・詰め替え対応
シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTOシャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様Yパッキン、止め輪、散水板
F形コネクタ 5C用 イチネンTASCOF形コネクタ 5C用イチネンTASCO
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
簡単・安全に施工 高いシールド性と引張り強度
寸法(mm)19.8×Φ11質量(g)10入数10個
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5393材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)G1/8
深溝玉軸受 ZZC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アダプタ5C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CMitutoyo(ミツトヨ)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5389材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)G1/8
コードクリップ(5C2V) ELPAコードクリップ(5C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
5C水平リング TERADA(寺田電機製作所)5C水平リングTERADA(寺田電機製作所)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C91ラベンダー トンボ鉛筆修正テープモノエアーペン型詰替え式5C91ラベンダートンボ鉛筆
199税込219
1個
当日出荷
高さ(mm)20.35質量(g)22縦(mm)25.4横(mm)113.1ラベンダー繰り返し・詰め替え対応
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5Comron(オムロン)
959税込1,055
1個
当日出荷から85日以内出荷
タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
...