カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 作業工具(30)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5e-75」の検索結果

関連キーワード
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
    用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
    用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • キャスター(3個入り) イチネンTASCO

    キャスター(3個入り)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
    取付方式フランジ取付変速機タイプ遊星ギア
  • メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールリヤーヒーター (L2) MAZDA(マツダ)

    コントロールリヤーヒーター (L2)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    94,050税込103,455
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
  • その他(CYR1~) SMC

    その他(CYR1~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
  • その他(CYR2~) SMC

    その他(CYR2~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    98,980税込108,878
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式フランジ取付
  • コンベアベルト FAB-5E ハバジット

    コンベアベルト FAB-5E

    ハバジット
    52,980税込58,278
    1本
    10日以内出荷
  • O-リング (6E5) 93210-18M75 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (6E5) 93210-18M75

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • [EA575WT-301用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-301用]交換ヘッド

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-301用交換ヘッド材質ナイロン頭径(mm)32
  • [EA575WS-125用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WS-125用]交換ヘッド

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WS-125用交換ヘッド材質(頭)PVC頭径(mm)25
  • [EA575WT-309用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-309用]交換ヘッド

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-309用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)94
  • [EA575WS-142用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WS-142用]交換ヘッド

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WS-142用交換ヘッド材質(頭)PVC頭径(mm)46
  • [EA575WS-138用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WS-138用]交換ヘッド

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WS-138用交換ヘッド材質(頭)PVC頭径(mm)38
  • 900mm 木柄(EA575SG-21用) エスコ

    900mm 木柄(EA575SG-21用)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-31種類ハンマー柄
  • [EA575WT-310用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-310用]交換ヘッド

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-310用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)108
  • [EA575WT-307用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-307用]交換ヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-307用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)74
  • [EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-303用]交換ヘッド

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-303用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)43
  • 450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ

    450mm 木柄(EA575SG-1用)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-11種類ハンマー柄
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • [EA575WT-304用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-304用]交換ヘッド

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-304用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)51
  • [EA575WT-301用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-301用]交換ヘッド

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-301用交換ヘッド材質ポリエチレン頭径(mm)32
  • 390mm 木 柄(EA575WE-11用) エスコ

    390mm 木 柄(EA575WE-11用)

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WE-21種類ハンマー柄
  • 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用) エスコ

    40mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WZ-14種類ハンマー替ヘッド
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用) エスコ

    32mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-2用)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WX-6種類ハンマー替ヘッド
  • 26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用) エスコ

    26mm 交換ヘッド(ウレタン/EA575WX-1用)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WX-5種類ハンマー替ヘッド
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 32mm 交換ヘッド・ごむ(EA575WV-1,2用) エスコ

    32mm 交換ヘッド・ごむ(EA575WV-1,2用)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WV-11種類ハンマー替ヘッド
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x75L NAC(長堀工業)

    トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x75L

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1604全長(mm)75質量(g)26差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス