「5mm 篩」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステン園芸用フルイ ニイダ

    ステン園芸用フルイ

    ニイダ(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
    付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス材質(網)鉄・亜鉛メッキ目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
  • 試験用ふるい 飯田製作所

    試験用ふるい

    飯田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100

    サンポー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 砂フルイ ノーブランド

    砂フルイ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス土フルイ 千吉

    ステンレス土フルイ

    千吉(25件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
    用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,590税込5,049
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    仕様普及型
  • ステンレスふるい 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×60

    サンポー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製フルイ アミ3枚付 ミネックスメタル

    ステンレス製フルイ アミ3枚付

    ミネックスメタル(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
    用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)300材質(網)目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
  • プラふるいBIG 千吉

    プラふるいBIG

    千吉(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
    用途フルイ材質(本体)ポリプロピレン目合い(mm)4または10
  • SA18-8種おとし用:バネ TKG

    SA18-8種おとし用:バネ

    TKG
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-1007-0903TKG品番(2017)6-0887-0803
  • ステンレス ふるい 大塚刷毛製造

    ステンレス ふるい

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質枠/SUS430、網/SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74材質(枠)SUS430材質(網)SUS304
  • 18-0金そぼろ 荒目 森田金網篩製作所

    18-0金そぼろ 荒目

    森田金網篩製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス質量(g)400外径×高さH(Φmm×mm)250×90目の粗さ荒目(3.5mm)TKG品番9-0454-0901TKG品番(2017)6-0398-0901
  • 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン

    試験用ふるい JIS-Z8801

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
    内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
  • ポリエチレン網ふるい アズワン

    ポリエチレン網ふるい

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)平織

    野中理化器製作所
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

    野中理化器製作所
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)綾織

    野中理化器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ

    東京スクリーン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    8日以内出荷
    ・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。