カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(114)
- 店舗什器・備品(13)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(10)
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(5)
- 住設機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- オーム電機(31)
- エスコ(29)
- 旭光電機工業(15)
- アルファ[販促](13)
- ELPA(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- SOARING(ソァーイング)(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 三菱電機(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- マクサー電機(3)
- SK11(3)
- パイロ電子(3)
- ハリケーン(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- CF POSH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5w球」の検索結果

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個当日出荷エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ(2件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
平型スリーブ 250型
(65件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥74~税込¥81~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ球5W
ELPA¥319税込¥3511セット(2個)翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ110V5W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
生地色ナツメ球5W
ELPA¥219~税込¥241~1個翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
サイン球 5W
ELPA¥199税込¥2191個3日以内出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
ローソク球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751セット(2個)5日以内出荷長寿命に設計された電球です。2個入パックです。用途常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
マクサー電機¥99税込¥1091個当日出荷蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応