カテゴリ

  • 自動車純正部品(48,311)
  • バイク純正部品(27,671)
  • トラック純正部品(16,812)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,715)
  • 農業機械(9,613)
  • ねじ・ボルト・釘(7,328)
  • 制御機器(6,693)
  • 切削工具(6,322)
  • メカニカル部品(5,131)
  • 機構部品(4,151)
  • パソコン/周辺機器(3,485)
  • 配管・水廻り設備部材(3,164)
  • 作業工具(2,997)
  • 科学研究・開発用品(2,760)
  • 物流用品(2,591)
  • バイク部品(2,289)
  • 店舗什器・備品(2,071)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,014)
  • 空調・電設資材(1,942)
  • オフィス家具(1,870)
  • 測定用品(1,702)
  • 保管用品(1,530)
  • 建築金物(1,451)
  • 厨房用品(1,429)
  • 電気材料(1,424)
  • 卓上消耗品(1,386)
  • 事務用品(1,325)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,179)
  • 船舶用品・漁業資材(1,081)
  • 医療(1,064)
  • 電動工具(1,021)
  • 作業服(997)
  • 研磨材(931)
  • 自動車補修部品(910)
  • 建材・エクステリア(890)
  • 安全靴・作業靴(714)
  • 学童・教育用品(705)
  • 清掃用品(649)
  • 家電(617)
  • 塗装・養生・内装用品(555)
  • 縫製用品(549)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(546)
  • 安全標識(540)
  • 空圧工具(466)
  • カー用品(453)
  • 介護用品(419)
  • 農業・園芸資材(414)
  • 日用品(397)
  • 防災用品(388)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(373)
  • 農具(354)
  • 安全用品(328)
  • 手袋(328)
  • 照明(312)
  • 溶接用品(283)
  • 食品・飲料(266)
  • 梱包用品(264)
  • 住設機器(261)
  • 塗料(256)
  • 自転車部品(245)
  • タイヤ・足回り(237)
  • 救急・衛生(236)
  • トラック用品・パーツ(215)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(211)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(210)
  • 防犯用品(208)
  • テープ(205)
  • 安全保護具(200)
  • フォークリフト・産機・建機用品(190)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(170)
  • エンジン工具(147)
  • はんだ関連・静電気対策用品(131)
  • クリーンルーム用品(120)
  • 自動車用オイル・ケミカル(120)
  • 整備工具・収納(118)
  • 測量用品(土木/建設)(112)
  • ヘルスケア(108)
  • バッテリー・電装(107)
  • スプレー・オイル・グリス(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(94)
  • 洗剤・除去剤(85)
  • 鈑金・塗装(65)
  • マスク(62)
  • 接着剤・補修材(55)
  • 理美容(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
  • トラック輸送・安全用品(46)
  • 洗車・清掃(43)
  • 測定関連サービス(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 完成車(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 進物(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「6.5」の検索結果

202,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンチョス 6.5mm サンナップピンチョス 6.5mmサンナップ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(300本)
当日出荷
材質/ウッド
用途一口サイズの料理に刺しやすい形状です。長さ(mm)65幅(mm)最大4厚さ(mm)1.5
ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000ホンダ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
6.5mm高速ドリル マキタ6.5mm高速ドリルマキタ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル三角ドリル(6.5型)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
廃油処理パック6.5L MYST廃油処理パック6.5LMYST
449税込494
1個
当日出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)6.5危険物の類別非危険物
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ通線ワイヤー 6.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(30m)
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
パッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004 Kawasakiパッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004Kawasaki(28件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
NEWエアリール 6.5 KENOHNEWエアリール 6.5KENOH(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
スイングマグフック 6.5KG ミツヤスイングマグフック 6.5KGミツヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐荷重約6.5kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
耐荷重(kg)6.5フックスインググリーン購入法適合
リペアパッチ 6.5*6.5cm 10枚入 東京ローソク製造リペアパッチ 6.5*6.5cm 10枚入東京ローソク製造
259税込285
1個
当日出荷
プール用の補修シールです。
本体寸法(cm)6.5×6.5材質PVC
6.5ミリ高速ドリル マキタ6.5ミリ高速ドリルマキタ
5,998税込6,598
1台
欠品中
ドリルチャック6.5TL HiKOKI(ハイコーキ)ドリルチャック6.5TLHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
6.5oz デニムシャツ クロダルマ6.5oz デニムシャツクロダルマ(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
6.5オンスのしっかりしたデニム生地を使用した、丈夫で着やすいデニムシャツです。肩の後ろにタック2箇所付き。中に重ね着をしても、肩廻りが動きやすいです。袖廻りはボタンで2段階に調節が出来ます。
材質(ボタン)樹脂混率(%)綿100生地デニム6.5オンス性別男性用
6.5x125mm 平タガネ エスコ6.5x125mm 平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)125刃幅(mm)6.5エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
当日出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
電子メモパッド 6.5インチ AFF WARE電子メモパッド 6.5インチAFF WARE
899税込989
1台
当日出荷
文字が書ける6.5インチの小型電子メモパッドです。ボタン1つで簡単に消去でき繰り返し使えます。
用途家や職場でのメモや伝言などに仕様【描画エリア】6.5inch材質液晶パネル/ABSフレームブラック質量(g)56使用電池ボタン電池CR2025×1個本体サイズ(mm)107×174×5画面サイズ6.5型繰り返し・詰め替え対応
不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5m ノーブランド不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5mノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
柔らかい不織布素材で自動車塗装面に傷がつきにくく通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
トラスコ品番345-5464
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ 弁慶(本間冬治工業)18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレスメッシュ6.5
シーリングワッシャ 6.5×12 TAKEGAWA(武川)シーリングワッシャ 6.5×12TAKEGAWA(武川)
329税込362特価
1個
当日出荷
DIAMOND 丸穴ポンチ6.5 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチ6.5DIAMOND
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3233材質質量(g)42
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)六角アルミテーパーナットM6.5SUS(エスユーエス)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ) エスコ25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ)エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JJ-265
軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 6.5型イシハシ精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
オイルシール 25X47X6.5 91253033003 ホンダオイルシール 25X47X6.5 91253033003ホンダ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91253-033-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ6.5mm ワンプッシュウレタン ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5x110mm [-]オフセットドライバー エスコ6.5x110mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)110質量(g)23適合ねじM4商品構成単品
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
6.5mm巾 丸電線用ステープル エスコ6.5mm巾 丸電線用ステープルエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA946A-6.5
マルW(6.5+0.3) 大阪魂マルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
呼び径6.5
ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)6.5
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース10m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
黒釉 タマブチ丼6.5寸 マルケイ(国際化工)黒釉 タマブチ丼6.5寸マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。 おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。
食器の種類和食器黒釉容量(mL)1300直径(Φmm)200高さ(mm)69電子レンジ×食器洗浄機業務用
6.5mm/JT1 ドリルチャック エスコ6.5mm/JT1 ドリルチャックエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら