カテゴリ
- 自動車純正部品(1,095)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(708)
- バイク純正部品(587)
- トラック純正部品(416)
- 制御機器(330)
- 農業機械(254)
- 切削工具(183)
- 油圧機器・油圧ホース(163)
- 作業工具(161)
- 科学研究・開発用品(126)
- 機構部品(100)
- FA担当者のオススメ新商品(99)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- メカニカル部品(66)
- バイク部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 塗料(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 自動車補修部品(54)
- 測定用品(50)
- 電動工具(41)
- 電気材料(38)
- 物流用品(31)
- 日用品(30)
- 防災用品(29)
- 建築金物(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 卓上消耗品(23)
- 店舗什器・備品(20)
- 学童・教育用品(20)
- オフィス家具(19)
- 厨房用品(18)
- 作業服(17)
- 事務用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 医療(16)
- 空圧工具(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 研磨材(14)
- 清掃用品(13)
- 安全標識(13)
- 防犯用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- エンジン工具(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 安全用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 食品・飲料(10)
- テープ(9)
- 家電(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 手袋(8)
- 救急・衛生(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- カー用品(5)
- 溶接用品(4)
- 介護用品(4)
- 自転車部品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 完成車(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- トヨタ(407)
- MAZDA(マツダ)(356)
- ホンダ(286)
- YAMAHA(ヤマハ)(250)
- 三菱ふそう(184)
- 日野自動車(146)
- ニッサン(131)
- スバル(117)
- エスコ(116)
- RS PRO(106)
- スズキ(87)
- SMC(85)
- いすゞ自動車(83)
- 千代田通商(75)
- 新ダイワ(72)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- Kawasaki(62)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「6.5×10」の検索結果

スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-66メーカー商品コード146-3768材質(補強材)ナイロンブレード
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-99メーカー商品コード146-0591材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-75メーカー商品コード146-2167材質(補強材)ナイロンブレード
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10色オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤
千代田通商¥4,098税込¥4,5081個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管色赤使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2481材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7023全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/4袋ナットジョイントです。用途エヤーパーツです。トラスコ品番826-5689適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-10C色青長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥289税込¥3181個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥249税込¥2741個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-20C色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管色緑使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2834質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C色青長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/10m
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管色ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3058材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-6色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
メガフローX 6.5X10用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)6.5×10二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)89トラスコ品番808-4421![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00204938-260814-02.jpg)
ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,698税込¥4,0681巻5日以内出荷ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.37MPaで耐久性に優れています用途エアー工具の接続に
匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ
十川産業¥15,098税込¥16,6081巻(30m)当日出荷超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着用途整備、板金、工具、建築用に仕様1メートル×30メートル入長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10アズワン品番64-3678-61
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-4色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
...









































![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00204938-260814-02.jpg)