カテゴリ
- 自動車純正部品(108,362)
- バイク純正部品(75,613)
- トラック純正部品(38,243)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37,343)
- 制御機器(25,590)
- 農業機械(22,806)
- メカニカル部品(21,214)
- 空調・照明・電設資材(21,129)
- 切削工具(19,700)
- 科学研究・開発用品(17,031)
- パソコン/周辺機器(12,998)
- 作業服(10,154)
- 測定用品(9,047)
- 作業工具(8,726)
- 物流用品(8,209)
- 機構部品(7,859)
- ねじ・ボルト・釘(7,390)
- オフィス家具(6,668)
- 厨房用品(6,655)
- 店舗什器・備品(6,574)
- 卓上消耗品(6,408)
- 配管・水廻り設備部材(6,256)
- 建築金物(6,012)
- バイク部品(5,818)
- 医療(5,619)
- 研磨材(5,033)
- 電気材料(5,024)
- 事務用品(4,214)
- 油圧機器・油圧ホース(4,172)
- 家電(4,065)
- 電動工具(3,668)
- FA担当者のオススメ新商品(3,118)
- 清掃用品(3,086)
- 船舶用品・漁業資材(2,939)
- 介護用品(2,925)
- 保管用品(2,834)
- 建材・エクステリア(2,728)
- 学童・教育用品(2,518)
- 自動車補修部品(2,373)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,321)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2,224)
- 日用品(2,105)
- 安全保護具(2,013)
- 安全標識(1,902)
- 塗装・養生・内装用品(1,777)
- 梱包用品(1,746)
- 農業・園芸資材(1,701)
- 溶接用品(1,644)
- カー用品(1,568)
- 住設機器(1,372)
- 防犯用品(1,361)
- 安全用品(1,343)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,310)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,296)
- 防災用品(1,135)
- 空圧工具(1,090)
- 測定関連サービス(1,054)
- 縫製用品(1,026)
- 自転車部品(1,023)
- 印刷用紙/インク/印刷機(966)
- 救急・衛生(917)
- 安全靴・作業靴(895)
- 塗料(843)
- ヘルスケア(829)
- 食品・飲料(808)
- テープ(791)
- はんだ関連・静電気対策用品(786)
- トラック用品・パーツ(768)
- 手袋(691)
- 接着剤・補修材(675)
- 測量用品(土木/建設)(672)
- クリーンルーム用品(671)
- エンジン工具(625)
- 整備工具・収納(592)
- 農具(565)
- フォークリフト・産機・建機用品(531)
- バッテリー・電装(460)
- スプレー・オイル・グリス(456)
- 自転車整備工具・アクセサリー(455)
- タイヤ・足回り(394)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(392)
- 洗剤・除去剤(335)
- 理美容(315)
- 自動車用オイル・ケミカル(314)
- 鈑金・塗装(311)
- 洗車・清掃(289)
- トラック輸送・安全用品(267)
- 肥料・農薬・除草剤・種(241)
- マスク(226)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(181)
- 完成車(138)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(106)
- ガレージ機器・整備設備(83)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(72)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(63)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(49)
- 名入れカレンダー(47)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(40)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(983)
- ホンダ(64,895)
- トヨタ(46,057)
- SMC(28,897)
- 三菱ふそう(22,658)
- MAZDA(マツダ)(20,567)
- ニッサン(12,426)
- Kawasaki(11,013)
- ミツビシ(10,368)
- 日野自動車(8,866)
- スバル(8,731)
- 三菱電機(8,010)
- いすゞ自動車(7,490)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,375)
- BIGM(丸山製作所)(7,025)
- スズキ(6,601)
- Panasonic(パナソニック)(6,358)
- エスコ(6,165)
- 大阪魂(4,889)
- メディアカバーマーケット(4,534)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「60°」の検索結果

カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
超硬多機能エンドミル V面丸 60°
THECUT(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
トグロンシャープSP 60° 超硬
イワタツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)12
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
VU継手60°エルボ
東栄管機¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
モリギン ユニクロ マウントアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷曲がり角度が45度の金折です。用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄板厚(mm)5仕上ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)10×19使用ビス径(mm)Φ5
センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
マジックインキ 補充液60mL
寺西化学(23件のレビュー)¥399税込¥4391個(60mL)当日出荷インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
スーパールミネX60CL
WING ACE(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
つづりひも 60cm
(20件のレビュー)¥119税込¥1311袋(18本)当日出荷ロングタイプ(約60cm)なので、かさばる書類を綴じやすい! ひもの先端がセル先になっているので、紙穴に通しやすくなっています。用途書類整理に仕様32本織材質ポリエステル、綿、PP全長(mm)600先端形状セル先生産国CHINA
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
アースノーマット60日セット
アース製薬(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン148.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所約4.5畳~12畳の部屋アズワン品番64-1139-76使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
V60用 ペーパーフィルター(袋入)
HARIO(62件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(100枚)当日出荷ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン
矢田電気(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
ジズライザーフィット60
北村製作所(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
ワイプオールX60 クロスライク
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(100枚×16パック)ほか当日出荷ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。材質パルプ+ポリプロピレン不織布厚さ薄手
リボンロッド両サイド60E-2
ヤマヨ(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
...