カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,434)
  • メカニカル部品(692)
  • 油圧機器・油圧ホース(680)
  • はんだ関連・静電気対策用品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(984)
  • ホンダ(64,895)
  • トヨタ(46,051)
  • 三菱ふそう(22,658)
  • MAZDA(マツダ)(20,567)
  • ニッサン(12,425)
  • Kawasaki(11,010)
  • ミツビシ(10,367)
  • 日野自動車(8,866)
  • スバル(8,730)
  • 三菱電機(8,009)
  • いすゞ自動車(7,490)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,374)
  • BIGM(丸山製作所)(7,025)
  • スズキ(6,601)
  • Panasonic(パナソニック)(6,349)
  • エスコ(6,165)
  • 大阪魂(4,888)
  • メディアカバーマーケット(4,534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(581)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60°」の検索結果

28,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • フィルタレギュレータ (AW60~) SMC

    フィルタレギュレータ (AW60~)

    SMC
    89税込98
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • S Series(SS5Y5-60) SMC

    S Series(SS5Y5-60)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • ショックアブソーバ RJ060 SMC

    ショックアブソーバ RJ060

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
  • SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMC

    SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ TU060 SMC

    ポリウレタンチューブ TU060

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    材質ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
  • CDQ2A40-60 SMC

    CDQ2A40-60

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • メンブレンエアドライヤ(IDG60~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG60~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • L Series(LVA60) SMC

    L Series(LVA60)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL20-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL20-60~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-60~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25-60~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)

    SMC
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-60~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-60~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • 冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60

    SMC
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    サイズ60電圧(V)単相 AC230(50Hz)
  • 薄形シリンダ CDQ2A63-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A63-60

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-60

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-60

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60D

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-60D~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-60~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-60~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460) SMC

    SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)25
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)20
...