カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
- 制御機器(363)
- 空調・照明・電設資材(179)
- メカニカル部品(158)
- 機構部品(156)
- 研磨材(94)
- 科学研究・開発用品(72)
- 作業工具(72)
- パソコン/周辺機器(67)
- 切削工具(63)
- 測定用品(62)
- 自動車純正部品(59)
- 電気材料(46)
- トラック純正部品(44)
- 農業機械(43)
- バイク部品(41)
- 物流用品(36)
- 店舗什器・備品(35)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- バイク純正部品(28)
- 建築金物(27)
- 卓上消耗品(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 厨房用品(19)
- オフィス家具(18)
- 学童・教育用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 自動車補修部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 家電(13)
- 防犯用品(12)
- 医療(12)
- カー用品(12)
- 電動工具(12)
- 事務用品(11)
- 縫製用品(11)
- 住設機器(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 日用品(8)
- 安全保護具(7)
- 作業服(7)
- 食品・飲料(7)
- 防災用品(6)
- 介護用品(6)
- 清掃用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(363)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- Igus(イグス)(104)
- 三菱電機(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
- エスコ(71)
- コーセル(71)
- RS PRO(46)
- 三菱ふそう(38)
- SAMTEC(38)
- トヨタ(36)
- CKD(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ホンダ(26)
- オーツカ光学(24)
- TAKEGAWA(武川)(20)
- 大阪魂(20)
- 富士電機(19)
- FUJI STAR(三共理化学)(18)
- ブランドをもっと見る
「60×125」の検索結果

強力ばね TM(中荷重) TM60-125
東京発条製作所¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)176.39自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-125
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)45.16自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB60-125
東京発条製作所¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)564.89自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-125
東京発条製作所¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)353.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
# 60/125mm フラップディスク(セラミック)
エスコ¥1,690税込¥1,8591枚翌日出荷材質セラミック粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 60/125mm フラップディスク(ステンレス用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚翌日出荷ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
60x125mm 青色たわし
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。材質ナイロン不織布エスコ品番EA928AS-9寸法(mm)60×125×25質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
強力ばねα TLR TLR60-125
東京発条製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)72.18自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK
エスコ¥1,880税込¥2,0681枚翌日出荷材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥1,290税込¥1,4191枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
エスコ¥5,360税込¥5,8961枚(50枚)翌日出荷用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
CD Series(CDM2L32-60+125AZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)125
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
プロテックニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
竹ピンセット
ホーザン(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。仕様完全非磁性材質竹RoHS指令(10物質対応)対応
BOCCIA(ボッチャ)セット
トレードワン¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。用途ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。セット内容ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書材質セラミック、PVC 、ポリエステル寸法(cm)ボール:直径7.5、マット:90×90
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
...