カテゴリ
- 制御機器(23)
- バイク純正部品(19)
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MICROCHIP(10)
- NSK(日本精工)(5)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- スイデン(1)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- ニッサン(16)
- ホンダ(21)
- 日本ケミコン(2)
- 東芝ライテック(1)
- 空研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(29件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6001VV
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM
NSK(日本精工)¥899税込¥9891個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9841アズワン品番65-7939-02
ボールベアリング12mm28mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,629税込¥1,7921個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9818アズワン品番65-8035-27
移動式ヒュームコレクター
スイデン¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
(88600)バック アッセンブリー,リア シート
ニッサン¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(87600)バック アッセンブリー,フロント シート
ニッサン¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
バルブ 12V10W 217-6001
KIJIMA(キジマ)¥569税込¥6261個10日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6001。色[カラー]:クリア。仕様:G14シングル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:10。電圧[ボルト]:12仕様G14シングル色クリア電圧(V)12消費電力(W)10内容2コ
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA(1件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001V
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(100個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2001V
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2001V
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(100個)3日以内出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(100個)3日以内出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら