カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6005llu」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング6005LLU BIGM(丸山製作所)

    ベアリング6005LLU

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング6005LLU図解NoMRS40H-150 トランスミッション部品_No.33、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.33、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.33、MRS30-130 トランスミッション部品_No.42、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.42、MRS30-131 トランスミッション部品_No.42、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン カムシャフト、駆動ギヤ、クランクシャフト、ピストン部品_No.12、MRS30-130T トランスミッション部品_No.42、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.42、MRS30-132 トランスミッション部品_No.42、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.17、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.33、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.17
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格6005LLU部品名称ベアリング図解NoMRS30H-131 フレーム部品_No.22、MRS30H-130 フレーム部品_No.22
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格6005LLU図解NoMSC5-100Uクミタテ ターン装置部品 ベアリング_No.5、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.32、SSA-α500 ステアリング部品_No.5、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.58、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.31、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.58、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.31、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.43、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.58、MSC5-100Uクミタテ ターン装置部品 ベアリング_No.10、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.56、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.58、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.58、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.31、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.32、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.58、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.31、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.43、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.56、MX-502 リヤアクスル部品_No.4、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.58、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.56
関連キーワード
ntn 6005llu特集