カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「603af」の検索結果

パッキングキャスター
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)
内村製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー付材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から15日以内出荷アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,990税込¥4,3891個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入
BOURNS¥5,198税込¥5,7181セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-55
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入
BOURNS¥5,298税込¥5,8281セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-56
抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-17
抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥34,980税込¥38,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-16
抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
BOURNS¥979税込¥1,0771セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-77
抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥34,980税込¥38,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6949-66
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA603A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
GIVI D40 フィッティングハンドルRL
GIVI(ジビ)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIユニバーサルウインドスクリーン用補修部品。ハンドルクランプフィッティングセット。種別左右セット対応商品大型ウインドスクリーン(ユニバーサル) / A620(品番:93960)、A650(品番:93970)、AF49(品番:93952) / ・中型ウインドスクリーン(ユニバーサル) / A601(品番:93973)、A603(品番:93972)、A604(品番:93971)、A660(品番:93957)
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥4,898税込¥5,3881セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90