カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(1)

「6202nr」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 6202 BIGM(丸山製作所)ベアリング 6202BIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
規格#6202図解NoSSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.21、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.5、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.29、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.26、CGM-610NR 薬剤タンク(2)部品_No.5、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ベアリング 6202_No.35、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.29、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ベアリング 6202_No.35、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.21、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.37、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.46、BSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.40、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.35、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.46、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.29など
単列深溝玉軸受 6202NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6202NRNSK(日本精工)
369税込406
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202NR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大33.17内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小1.35呼び番号6202寸法r0(mm)最大0.4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ir2020-02g特集