カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空圧工具(1)

「6212cm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 CMNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
プジョー ユーセレクト ぺパーミル 白木 SUGICO(スギコ)プジョー ユーセレクト ぺパーミル 白木SUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ボディを回してマークに合わせるだけで6段階に粗さが調節できます。毎回同じ粗さを簡単に設定でき、時間短縮、見た目の美しさを実感いただけます。握り部の丸みが手になじむ美しいシェイプです。
材質本体 /木製、ギア部 /鉄製
単列深溝玉軸受 6212 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6212NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】6212CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60呼び番号6212シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ポータブルセット 230V仕様 ミニターポータブルセット 230V仕様ミニター
249,800税込274,780
1セット
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用230V仕様