カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「627z」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627Z NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627Z

    NSK(日本精工)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】627ZMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド片側シールド形
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング KMT

    ミニチュアベアリング

    KMT(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形

    NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)

    ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 620形

    NTN(エヌティーエヌ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627ZZ

    NSK(日本精工)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】627ZZMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド両側シールド形
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi SMALLベアリング

    アークランズ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • ボールベアリング 両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 両側シールドタイプ

    日機
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪Φ22mm
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627ZZ

    NSK(日本精工)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】627-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS627シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627ZZ-T

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】627-H-20T1XZZMC3 M01内径d(Φmm)7呼び番号SS627シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受 ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZ/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    シールド形状両側シールド軌道輪形状深溝玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 ZZCNM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZCNM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • モジュール パワートレイン コントロ (Z627) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (Z627)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • クリップ (18.6MM) 90627ZA8640 ホンダ

    クリップ (18.6MM) 90627ZA8640

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90627-ZA8-640主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)9、(有効)3質量(kg)0.21段数3切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長73(72.7)寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)32
  • SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • (37627)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス

    (37627)プロペラ シヤフト アツ

    UDトラックス
    336,150税込369,765
    1個
    10日以内出荷
  • (32627)ストレイナー,オイル,ケース リヤ,トランスミツシヨン オイル ポンプ UDトラックス

    (32627)ストレイナー,オイル,ケース リヤ,トランスミツシヨン オイル ポンプ

    UDトラックス
    16,554税込18,209
    1個
    10日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-27Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-27Z

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-27Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-27Z)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • GUIDE,SHIFT LINK ホンダ

    GUIDE,SHIFT LINK

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLIP (5.9MM) ホンダ

    CLIP (5.9MM)

    ホンダ
    329税込362
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • KNOB HANUAL CHOKE ホンダ

    KNOB HANUAL CHOKE

    ホンダ
    289税込318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLIP (7.5MM) ホンダ

    CLIP (7.5MM)

    ホンダ
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLIP ホンダ

    CLIP

    ホンダ
    179税込197
    1個ほか
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASE KIT*NH282MU* ホンダ

    CASE KIT*NH282MU*

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
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
"627z" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷