ボールベアリング 両側シールドタイプ

ボールベアリング 両側シールドタイプ - 日機

内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。
摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。

用途
産業機械などに。
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
7
シール
両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
Φ22mm
内容量
1袋(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内輪
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693399608ZZ716-9622内輪径:8mm
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693679627ZZ716-9565内輪径:7mm
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする