カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6304z」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6304Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6304Z

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号6304シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6304Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6304Z]深溝玉軸受

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボ-ル ベアリング 601A6304Z Kawasaki

    ボ-ル ベアリング 601A6304Z

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:601A6304Z
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング20mm52mm6304-Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mm6304-Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8260アズワン品番65-7927-44
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形)

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z C3

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6304ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6304ZZ

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号6304シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    KMT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    KMT
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    669税込736
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド両側鋼板シールド付軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6304ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6304ZZNR

    NSK(日本精工)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304ZZNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6304寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ntn 6304特集