カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6306nr」の検索結果

単列深溝玉軸受 6306NR
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6306寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ボールベアリング30mm78.6mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352アズワン品番65-7923-81
ボールベアリング30mm78.6mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
SMT(南海精工所)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格#6306NR部品名称ボールベアリング図解NoSSA-α603-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-1部品_No.56