カテゴリ

  • バイク純正部品(117)
  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66325」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
【薄型・軽量設計】iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324
用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)214
iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2026 2025 2024 2022 2020 互換品 メディアカバーマーケットiPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2026 2025 2024 2022 2020 互換品メディアカバーマーケット
979税込1,077
1個
4日以内出荷
iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代・11/10.9インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。透明クリアタイプ:本体デザインを隠さず背面を保護TPUソフト素材:装着・取り外しがしやすく、割れにくい薄型・軽量:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい背面保護:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072
用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。適合機種iPad Air 11インチ M4(2026年)/M3(2025年)/M2(2024年) Air 10.9インチ第5世代(2022年)/第4世代(2020年)材質TPUクリア適合品番iPad Air 11 M4:A3459/A3460/A3463、M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904、第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
スポーツメッシュキャップ(5800) アイトススポーツメッシュキャップ(5800)アイトス
869税込956
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
通気性に優れたハニカムメッシュを使用 各種スポーツシーンに最適。 マジックテープ調整
仕様マジックテープ調整サイズFサイズ(cm)56~60素材ハニカムメッシュ ポリエステル100%
ドライバービット WeraドライバービットWera(5件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
軒下DL350形Φ150広角3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(250個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21341206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7125-01
スクリーン スポーツ クリア 4025066163243 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066163243MRA(ムラキリアルアドバンス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066163243「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24厚み:3タイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:クリアサイズ:幅320mmx長さ290mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:678備考:スクリーンモール無し
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ型番678寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
PANEL,ELECTRICK    50325MB6630 ホンダPANEL,ELECTRICK 50325MB6630ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スクリーン レーシング スモーク 4025066163632 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066163632MRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066163632「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ケーティーエム[KTM] 790 Duke [デューク] 18-20厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅310mmx長さ300mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:スクリーンモール型番:858
仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合KTM 790Duke 18-20材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番858寸法(幅W×長さL)(mm)310×300
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21341206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力
仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7127-62
SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-21341206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ-5%パナソニックERJP08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定0.66Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7121-57
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(250個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21341206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7125-05
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M6 直径:38mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M6 直径:38mm 黒RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 . オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) . 特長及び利点. 木製のフェノール製ノブ 亜鉛めっきスチール製ねじスタッド 使用温度範囲: -30 → +140 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 機械
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 38mm取付部材質 = 合金カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒RS PRO
8,898税込9,788
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 . オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) . 特長及び利点. 木製のフェノール製ノブ 亜鉛めっきスチール製ねじスタッド 使用温度範囲: -30 → +140 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 機械
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = 合金カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用) 日東工器スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)日東工器(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)G2000T
スクリーン レーシング MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシングMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
BRACKET RIGHT 46637673254 BMWBRACKET RIGHT 46637673254BMW
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
LATERAL TRIM PANEL RIGHT 46632325892 BMWLATERAL TRIM PANEL RIGHT 46632325892BMW
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
Sticker 46632325826 BMWSticker 46632325826BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
LATERAL TRIM PANEL LEFT "RT" 46632325949 BMWLATERAL TRIM PANEL LEFT "RT" 46632325949BMW
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
CLAMPING 46632451255 BMWCLAMPING 46632451255BMW
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
MIRROR LEFT 46632325773 BMWMIRROR LEFT 46632325773BMW
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
Sticker 46632325827 BMWSticker 46632325827BMW
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
MIRROR RIGHT 46632325774 BMWMIRROR RIGHT 46632325774BMW
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
LATERAL TRIM PANEL LEFT "RT" 46632325683 BMWLATERAL TRIM PANEL LEFT "RT" 46632325683BMW
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
LATERAL TRIM PANEL LEFT 46632325893 BMWLATERAL TRIM PANEL LEFT 46632325893BMW
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
LEFT UPPER PART COMFORT SPOILER 46632316255 BMWLEFT UPPER PART COMFORT SPOILER 46632316255BMW
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
Stick-on label 46632303025 BMWStick-on label 46632303025BMW
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
LATERAL TRIM PANEL RIGHT 46632325894 BMWLATERAL TRIM PANEL RIGHT 46632325894BMW
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
Covering cap 46637673225 BMWCovering cap 46637673225BMW
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
Frame 46632313025 BMWFrame 46632313025BMW
999税込1,099
1個
欠品中
LATERAL TRIM PANEL LEFT 46632325891 BMWLATERAL TRIM PANEL LEFT 46632325891BMW
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
TRIM PANEL LOWER RIGHT 46632322522 BMWTRIM PANEL LOWER RIGHT 46632322522BMW
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
Connection piece left 46632325769 BMWConnection piece left 46632325769BMW
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
Engine spoiler 46632322596 BMWEngine spoiler 46632322596BMW
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
Spring 46632325492 BMWSpring 46632325492BMW
699税込769
1個
31日以内出荷