カテゴリ
- 制御機器(36)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- VISHAY(4)
- RS PRO(3)
- EPCOS(2)
- TDK(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
「6800μf 50v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF
RS PRO¥2,098税込¥2,3081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF
ニチコン¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3
VISHAY¥51,980税込¥57,1781箱(66個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
エーアイシーテック¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から14日以内出荷放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF
日本ケミコン¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4700μF
VISHAY(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158等価直列抵抗 = 74mΩ158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
日本ケミコン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
コンデンサ 6800μF 450V dc
ニチコン¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ℃ でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX、LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です仕様●静電容量:6800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 115mm●高さ:115mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.8mm●漏れ電流:5 mA●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7027-94
コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7191-89
コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7064-16
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-66
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷FCシリーズ:330→680μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:40mΩアズワン品番65-7019-36
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥429税込¥4721個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 6800 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:32●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●最低電圧:50V dcアズワン品番65-6963-22
電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入
VISHAY¥189,800税込¥208,7801箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62
コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-55
電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入
ニチコン¥76,980税込¥84,6781袋(300個)7日以内出荷PWシリーズラジアル50→450V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により、2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7042-90
電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入
ニチコン¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6976-95
Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(60個)7日以内出荷静電容量 = 68000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
EKMH250VSN682MP30S
日本ケミコン¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA
ニチコン¥659税込¥7251個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680
電解コンデンサ 680μF 10V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781セット(500個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-38