カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 電池スナップ(1)
  • バイク純正部品(15)
    • SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-58(1)
  • 農業機械(66)
  • 制御機器(64)
  • 測定用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車純正部品(32)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6f22」の検索結果

関連キーワード
450件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルアッシ スロットル 58300-06F22 スズキ

    ケーブルアッシ スロットル 58300-06F22

    スズキ
    ¥2,813税込¥3,094
    1個
    4日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10S6F22) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6F22)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F22R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F22R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)22許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • バッテリースナップ ELPA

    バッテリースナップ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷
    6F22(006P)型用 リード線10cm付
    用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
  • 横形自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    横形自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • EYチャック用ロックナット ユキワ精工

    EYチャック用ロックナット

    ユキワ精工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • グランドパッキン #426F PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #426F

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(3.6m)
    6日以内出荷
    ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。
    用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)3.4MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色主原料ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲6~8
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(スズキ)

    ノーブランド
    ¥119,000税込¥130,900
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    ¥95,135税込¥104,649
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • リヤクッションアセンブリ 1P6-F2210-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクッションアセンブリ 1P6-F2210-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P6-F2210-00
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 22Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 22Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269税込¥296
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2201V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1袋(100個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (32743)ピニオン ギヤー ニッサン

    (32743)ピニオン ギヤー

    ニッサン
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    5日以内出荷
  • コロボアカートリッジ、ボーリング工具用 サンドビック

    コロボアカートリッジ、ボーリング工具用

    サンドビック
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染
  • (36F)ブラケット スバル

    (36F)ブラケット

    スバル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理歯部以外黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理歯部以外黒染
  • ミニ電池チェッカー オーム電機

    ミニ電池チェッカー

    オーム電機(25件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
    質量(g)45寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
  • SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染
  • (71811)R/バンパ スズキ

    (71811)R/バンパ

    スズキ
    ¥129,000税込¥141,900
    1個
    5日以内出荷
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理歯部以外黒染
  • (71811)バンパ,リヤ(シルバー) スズキ

    (71811)バンパ,リヤ(シルバー)

    スズキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(100個)
    取扱停止中
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、22K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-75
  • SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、220 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
  • SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(100個)
    取扱停止中
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、220 K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7072-79
  • SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2201V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 22Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-48
  • SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(100個)
    取扱停止中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-14
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(100個)
    取扱停止中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-10