グランドパッキン #426F
ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。
船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。
- 用途
- 水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
- タイプ
- シールパッキン
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 3.4MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 80
- 色調
- 象牙色
- 主原料
- ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- pH範囲
- 6~8
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ


















