カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「6mm bb 弾」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てっぽう用バイオ弾 コアミ

    てっぽう用バイオ弾

    コアミ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(1700発)
    当日出荷
    このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
    付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6対象動物鳥獣
  • ボール 中谷金属工業

    ボール

    中谷金属工業(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(144個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー
  • バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリ

    バイオBB弾0.2g 6mm

    ネクストアグリ
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
  • 鋼球 WINTEC(ウインテック)

    鋼球

    WINTEC(ウインテック)(15件のレビュー)
    409税込450
    1パック(144個)
    当日出荷
    補修用の鋼玉
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • ケーブルリードガン エスコ

    ケーブルリードガン

    エスコ(1件のレビュー)
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
  • 樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • セラミックボール(アルミナ)(ミリサイズ) ノーブランド

    セラミックボール(アルミナ)(ミリサイズ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質アルミナ
  • おどしパチンコ コアミ

    おどしパチンコ

    コアミ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
    セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個対象動物鳥類
  • スチール球 泰豊トレーディング

    スチール球

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    489税込538
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質スチール
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    2,703税込2,973
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 金属球(ミリサイズ) ケニス

    金属球(ミリサイズ)

    ケニス
    929税込1,022
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ミリサイズの金属球です。
  • 鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 インチサイズ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304硬度HRB80~95
  • 樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(PP)(インチサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • BB POWER TESTER GFORCE

    BB POWER TESTER

    GFORCE
    8,898税込9,788
    1セット
    24日以内出荷
    BB弾の初速・威力を簡単測定 初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。 ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。 片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。 選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。 6通りの弾パラメータを保存可能。 最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。 固定用フレキシブル三脚が付属。 測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。 BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。 クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用 設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算 IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定 4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア 6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示 時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能 電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様 1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き 小型フレキシブル三脚付属
    仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192gアズワン品番67-6610-96