カテゴリ

  • バイク部品(633)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(74)
    • バッテリー(11)
    • リレー・ハーネス(9)
    • バッテリー関連商品(3)
  • 制御機器(11,368)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(16)
    • 産業用ACアダプタ(24)
  • バッテリー・電装(126)
    • 国産乗用車用バッテリー(2)
  • 電気材料(376)
    • 電池ボックス(18)
  • 家電(277)
    • カメラ用電池(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,518)
  • 自動車純正部品(2,640)
  • 農業機械(1,304)
  • 測定用品(943)
  • メカニカル部品(834)
  • 船舶用品・漁業資材(785)
  • トラック純正部品(766)
  • パソコン/周辺機器(701)
  • 電動工具(500)
  • 空調・照明・電設資材(498)
  • バイク純正部品(396)
  • 作業服(288)
  • 物流用品(273)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • オフィス家具(239)
  • 切削工具(238)
  • 自動車補修部品(229)
  • 作業工具(199)
  • 研磨材(198)
  • 学童・教育用品(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(172)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 機構部品(129)
  • カー用品(128)
  • 整備工具・収納(111)
  • 事務用品(110)
  • 測定関連サービス(103)
  • 介護用品(90)
  • 防犯用品(87)
  • 防災用品(86)
  • ヘルスケア(81)
  • 自転車部品(80)
  • 店舗什器・備品(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(71)
  • 厨房用品(69)
  • 建築金物(63)
  • 医療(63)
  • 安全用品(58)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 食品・飲料(57)
  • 清掃用品(56)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 溶接用品(52)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 保管用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 卓上消耗品(36)
  • 農業・園芸資材(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 梱包用品(29)
  • 安全保護具(27)
  • 住設機器(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 完成車(18)
  • 日用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 安全標識(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 農具(9)
  • エンジン工具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 救急・衛生(5)
  • マスク(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
ガラス球形式
色
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

34,255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア定格電圧(V)6
  • 2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G10
  • 6V→12VコンバートSET KITACO

    6V→12VコンバートSET

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
    付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
  • 交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 6V シングル G18

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
  • ウインカーリレー 6V モノタロウ

    ウインカーリレー 6V

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
    用途DC6V車用仕様2ピン規格10W×2+3.4W電圧(V)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 6V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    タイプシングル
  • 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

    M&H(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など色クリアタイプPH7定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式ハロゲン
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用リチウム電池 6V 2CR5

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

    M&H(20件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • 2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホーン 6V用 DAYTONA(デイトナ)

    ホーン 6V用

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
  • テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25光色クリアー
  • ACアダプター 6V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 6V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)6プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03B入力プラグ形状コンセントプラグ一体型材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • 目地切 S-40×6V ツボ万

    目地切 S-40×6V

    ツボ万
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
    用途溝切り用仕様乾式寸法(mm)40×6V×M10ネジ使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 12V YTZ6V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)

    バッテリー 12V YTZ6V

    タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
  • 電子ブザー DC6V GB[制御機器]

    電子ブザー DC6V

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。
    定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め
  • パネル球 6V パイロ電子

    パネル球 6V

    パイロ電子
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
  • ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A

    共立電子産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)2仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelco

    バッテリーチャージャー 12V/6V

    ACDelco(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6入力電圧(V)100制御新マイクロプロセッサー制御機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • ACアダプタ(6V) 東京エレクトロン

    ACアダプタ(6V)

    東京エレクトロン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子

    ワイヤー透明麦球 6V

    パイロ電子
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワイヤー色透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
  • ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCO

    ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V

    MCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
    材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
  • ハーネスリヤー (G06V) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (G06V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (G06V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (G06V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • コード ショート (GJ6V) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (GJ6V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)8.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート