カテゴリ

  • バイク部品(640)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(71)
    • バッテリー(11)
    • リレー・ハーネス(8)
    • バッテリー関連商品(3)
  • 制御機器(3,772)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(10)
    • 産業用ACアダプタ(15)
  • バッテリー・電装(63)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
  • 電気材料(265)
    • 電池ボックス(12)
  • 家電(196)
    • カメラ用電池(5)
  • 農業機械(1,263)
  • 測定用品(698)
  • パソコン/周辺機器(567)
  • 空調・照明・電設資材(435)
  • 電動工具(362)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • メカニカル部品(251)
  • 切削工具(210)
  • 自動車補修部品(181)
  • 物流用品(176)
  • オフィス家具(163)
  • 作業服(148)
  • 作業工具(143)
  • 研磨材(137)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 機構部品(112)
  • カー用品(107)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • 学童・教育用品(94)
  • 事務用品(91)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 介護用品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 自転車部品(71)
  • 防災用品(67)
  • 食品・飲料(60)
  • 整備工具・収納(59)
  • 厨房用品(58)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 安全用品(50)
  • 建築金物(50)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • ヘルスケア(44)
  • 防犯用品(43)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 溶接用品(41)
  • 清掃用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 安全保護具(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 医療(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 住設機器(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 安全標識(10)
  • 農具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

11,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • 6V→12VコンバートSET KITACO

    6V→12VコンバートSET

    KITACO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
    付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • 2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
  • ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 6V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    タイプシングル
  • 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

    M&H(14件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車などクリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

    M&H(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用リチウム電池 6V 2CR5

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,048税込1,153
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
  • 2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    ガラス球形式S25定格電圧(V)6光色クリアー口金BAY15d
  • ホーン 6V用 DAYTONA(デイトナ)

    ホーン 6V用

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
  • ACアダプター 6V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 6V

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • バッテリー 12V YTZ6V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)

    バッテリー 12V YTZ6V

    タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
  • 目地切 S-40×6V ツボ万

    目地切 S-40×6V

    ツボ万
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
    用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A

    共立電子産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
  • 電子ブザー DC6V GB[制御機器]

    電子ブザー DC6V

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。
    定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め
  • ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子

    ワイヤー透明麦球 6V

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワイヤー透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3
  • ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6クリアタイプシングル球
  • バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelco

    バッテリーチャージャー 12V/6V

    ACDelco
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
  • パトライト球 6V 10W パイロ電子

    パトライト球 6V 10W

    パイロ電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)6口金BA15Sガラス部G-18
  • 2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9sクリア
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCO

    ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
    材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金W2.1×9.5d
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
  • 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア
...