カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 切削工具(177)
  • 作業工具(157)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • バイク部品(101)
  • 自動車純正部品(98)
  • 制御機器(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • トラック純正部品(71)
  • メカニカル部品(68)
  • 農業機械(62)
  • 清掃用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 測定用品(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • バイク純正部品(26)
  • 機構部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 整備工具・収納(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(11)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7/16-20」の検索結果

1,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (95722)ボルト 7/16×20 ホンダ

    (95722)ボルト 7/16×20

    ホンダ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP 第一測範

    ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP

    第一測範
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • 7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-17
  • ヘックスナット7/16ー20 CF POSH

    ヘックスナット7/16ー20

    CF POSH
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼び7/16-20
  • アコーンナット7/16ー20 CF POSH

    アコーンナット7/16ー20

    CF POSH
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼び7/16-20
  • SF7/16ー20X1 CF POSH

    SF7/16ー20X1

    CF POSH
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ジャムL/ナット7/16ー20 CF POSH

    ジャムL/ナット7/16ー20

    CF POSH
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼び7/16-20
  • マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節 ATI

    マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節

    ATI
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
  • (MC939)BOLT (7/16-20UNF) 三菱ふそう

    (MC939)BOLT (7/16-20UNF)

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • HF7/16ー20X1 1/2 CF POSH

    HF7/16ー20X1 1/2

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 12P7/16ー20X1 5/8 CF POSH

    12P7/16ー20X1 5/8

    CF POSH
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    719税込791
    1パック(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6522アズワン品番65-7970-77
  • ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス

    Aurora Bearing Company
    23,880税込26,268
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2776アズワン品番65-7969-87
  • ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス

    Aurora Bearing Company
    23,880税込26,268
    1個
    7日以内出荷
    。ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2782アズワン品番65-7968-94
  • ロッド端 7/16-20オス 炭素鋼 ボア0.37インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20オス 炭素鋼 ボア0.37インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    15,380税込16,918
    1個
    7日以内出荷
    。ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:0.37インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2796アズワン品番65-7968-30
  • ロッド端 7/16-20オス 炭素鋼 ボア0.37インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20オス 炭素鋼 ボア0.37インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    15,380税込16,918
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:0.37インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2788アズワン品番65-7969-21
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メン
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:48483 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6515アズワン品番65-7967-82
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6528アズワン品番65-7967-80
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6529アズワン品番65-7969-65
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑性の 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:48483 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6509アズワン品番65-7969-97
  • ロッド端 7/16-20オス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20オス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    24,280税込26,708
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエ
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2757アズワン品番65-7970-48
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 :
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6521アズワン品番65-7970-64
  • ロッド端 7/16-20オス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20オス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    24,280税込26,708
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2766アズワン品番65-7969-84
  • 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂

    六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)

    大阪魂(23件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
  • 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)

    大阪魂(10件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(19件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
  • 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
  • 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829EL-3.5
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • (16571)ラジエータアッパホース トヨタ

    (16571)ラジエータアッパホース

    トヨタ(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
  • 六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(250個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類UNF
...