カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「700g-1t」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G

    onsemi
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    クーラントエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-55010相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)94
  • クーラントエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    クーラントエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-41090相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)93
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)タダノ(型式)GR-1000N-1/T013(CREVO 1000 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51500(日立住友クレーン)YL00009256-KP相当品高さ(mm)295ねじ径UNF 2-1/4-12外径(mm)120
  • フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51410相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 7/8-14外径(mm)93
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-15030相当品高さ(mm)164ねじ径UNS 1-14外径(mm)93
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51030(日立住友クレーン)YL00009254-KP相当品高さ(mm)332縦(mm)267横(mm)267
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51020(日立住友クレーン)YL00009255-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)265横(mm)286
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。SD810。SE880。SE920。Elite SE880。・SE900G。ASE900G-512GU32G2-CBK。ASE900G-1TU32G2-CBK。ASE900G-2TU32G2-CBK。・SE770G。ASE770G-512GU32G2-CBK。ASE770G-1TU32G2-CBK。・SC685P。ASC685P-250GU32G2-CTI。ASC685P-500GU32G2-CTI。ASC685P-1TU32G2-CTI。・SC685。ASC685-250GU32G2-CBK。ASC685-250GU32G2-CWH。ASC685-500GU32G2-CBK。ASC685-500GU32G2-CWH。ASC685-1TU32G2-CBK。ASC685-1TU32G2-CWH。ASC685-2TU32G2-CBK。ASC685-2TU32G2-CWH。・SE760。ASE760-256GU32G2-CBK。ASE760-256GU32G2-CTI。ASE760-512GU32G2-CBK。ASE760-512GU32G2-CTI。ASE760-1TU32G2-CBK。ASE760-1TU32G2-CTI。ASE760-2TU32G2-CBK。ASE760-2TU32G2-CTI。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス