カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)

「70b24l」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE 古河電池充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE古河電池
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ定格電圧(V)12
延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-B JVC(ビクター)延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-BJVC(ビクター)
889税込978
1個
13日以内出荷
24金メッキの延長コードです。
コード長さ(m)0.7プラグポータブルオーディオ:L型ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.7m
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
充電制御車用バッテリー ストロング X PITWORK(日産)充電制御車用バッテリー ストロング XPITWORK(日産)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トリム 750シリーズTPE 70M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 70M岩田製作所
59,980税込65,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4970長さ(m)70材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 70M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 70M岩田製作所
69,980税込76,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5810長さ(m)70材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
47,980税込52,778
1箱(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
39,980税込43,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
47,980税込52,778
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン (MWヨウ) BIGM(丸山製作所)パッキン (MWヨウ)BIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
8日以内出荷
規格T0.25チヨウセイヨウ部品名称パツキン (MWヨウ)図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.24、MW7HP70B 部品_No.23、MW7HP110B 部品_No.21、MW7HP40L(2004) 部品_No.24
アイナット 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイナット 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
パッキン(MWヨウ) BIGM(丸山製作所)パッキン(MWヨウ)BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格T0.1チヨウセイヨウ部品名称パツキン(MWヨウ)図解NoMW7HP70B 部品_No.24、MW7HP40R(2004) 部品_No.61、MW7HP110B 部品_No.22、MW7HP40L(2004) 部品_No.61
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.26、MW7HP40R(2004) 部品_No.26、MW7HP70B 部品_No.26、MW7HP110B 部品_No.24
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24