カテゴリ
- 農業機械(101)
- 自動車純正部品(58)
- 制御機器(13)
- 切削工具(13)
- バイク純正部品(12)
- トラック純正部品(8)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(98)
- ダイハツ(36)
- グーリング(11)
- 三菱ふそう(10)
- ニッサン(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- BINDER(ビンダー)(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- スズキ(3)
- スバル(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- 山洋電気(2)
- 日栄インテック(2)
- ラッキーウッド(2)
- ワイドミュラー(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「7210-00」の検索結果

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
温湿度 7日用記録紙 NTH071540
佐藤計量器製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
BHL-2000KNo.1(N)
TAKEMOTO¥819税込¥9011個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104色透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
防滴・絶縁スリーブ
住友電装¥789税込¥8681袋(20個)当日出荷防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。材質NBR色黒適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
シグマ2型温湿度記録計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか当日出荷から17日以内出荷機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1奥行(mm)148測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥8,998税込¥9,8981セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
コンドル ホームダストA
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷軽量でコンパクトなハンドタイプのチリトリ。先ゴム付きでごみを残さず掃き込めます。トラスコ品番856-9220材質ボディ:スチールメラミン焼付、グリップ:PP、先ゴム:TPE質量(g)220繰り返し・詰め替え対応
バルセロナ フルーツフォーク
ラッキーウッド¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷伝統的なヨーロッパスタイルをイメージした花柄のカトラリー。 匠の技を結集して加工された模様はディテールまで精巧に作られています。種別フォーク材質18-8ステンレス/ミラー全長(mm)152
レイリア フルーツフォーク
ラッキーウッド¥869税込¥9561個翌々日出荷優美な曲線と側面の曲がりが特徴のカトラリーシリーズ。 ハンドルに幅を持たせ、裏面に丸みを付ける事で持ち易さや機能性を考慮。種別フォーク材質18-8ステンレス/ミラー全長(mm)159
NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット
中橋製作所¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷から5日以内出荷マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用形状平種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)61材質(毛)混毛毛色赤色玉厚(mm)26.5板幅(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
ハウスキーパー
テラモト¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷軽くて取り回しの良い樹脂製ハウスキーパーワゴン用途ワゴン材質デッキ:樹脂(PP) フレーム:スチール バッグ:ポリエステル荷台寸法(幅)(mm)560
アイコム ボリュームスイッチ 7210003770 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。