カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- OHSATO(大里)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- トーエイライト(1)
- ニッサン(2)
- ノーブランド(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
「7304b」の検索結果
![[7304B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806316-210511-02.jpg)
[7304B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,780税込¥1,9581個5日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15質量(kg)0.150接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
アンギュラ玉軸受 7300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷サイホン管との併用が必要です。用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼取付ねじ管用平行ネジ
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステン ハバヒロカナオレ 60MM
OHSATO(大里)¥649税込¥7141個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7304BM
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7304B寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)27取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45作用点a(mm)22.6呼び番号7304B
単列アンギュラ玉軸受 7304BW
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7304BW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)27取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45作用点a(mm)22.6呼び番号7304B
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7304BWDB
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7304BWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)27作用点距離a0(mm)45.2呼び番号7304B
組合せアンギュラ玉軸受7300番台
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エクササイズマット150 H-73シリーズ
トーエイライト¥7,998税込¥8,7981枚6日以内出荷防水性に優れ、メンテナンス容易なターポリンを採用しています。材質表地/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/LDPE(低密度ポリエチレン)フォーム質量(kg)1.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1500×20アズワン品番7-753-01
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)
ノーブランド¥2,488税込¥2,7371個16日以内出荷耐食性にすぐれています。材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個44日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
BP-733引出しユニット
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板 収納に最適 収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 自由なカスタマイズ 棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5
AVラック
HAMILeX(ハミレックス)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷奥行き350mmの薄型設計。 上段オープン 設置機器を美しく見せる上段オープンスタイル 過不足ない収納力も備えた薄型壁寄せスタイル こだわりの表面材 美しさと質感にこだわったエンボス加工仕上げの木扉を採用 台座にはステンレス調シートを配する事で、コントラストと高級感を演出 静音性の高い木扉 木扉にはソフトダウンステーを使用 静かで高級感のある開閉を実現 自由なカスタマイズ 木扉内は、別売の棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 スリムな薄型設計 奥行き350mmの薄型設計で、どんな空間にもフィット オプションのテレビ転倒防止スタンド KP-225を組み合わせれば、よりすっきりとしたスタイリッシュな設置が可能付属品転倒防止ロープ耐荷重(kg)底板:60以下天板耐荷重(kg)60以下棚板耐荷重(kg)30以下総耐荷重(kg)約120




![[7304B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806316-210511-02.jpg)